Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Schlüsselkasten KC 36 C 35910 Anzahl Haken 36 Matt Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X050431
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     35910
EAN/GTIN:
     4003482359105
Suchbegriffe:
Hakenleiste
Schlüsselboard
Schlüsselbrett
Schlüsselleiste
Die BURG-WÄCHTER Schlüsselbox KC 36 C wird durch ein Zahlenschloss mit 3 Zahlenrollen verschlossen. 36 Haken sorgen für Ordnung im Innenraum.
Features:
Abschließbare Schlüsselbox
3-zeiliges Zahlenkombinationsschloss
Mit Zahlenindex für eine einfache Schlüsselzuordnung
Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Schlüsselschrank KC 36 C mit 36 Haken, Zahlenindex, Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Tiefe:
80 mm
Höhe:
300 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
240 mm
Haken:
36
Herstellerfarbe:
Matt Schwarz
Produkt-Art:
Schlüsselkasten
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 18,01*
€ 22,77*
2 Tage
33
1
€ 4,95*
ab € 17,55*
€ 22,81*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 18,40*
€ 22,92*
1 Tag
33
1
€ 5,50*
ab € 18,64*
€ 23,25*
1 Tag
152
1
Frei Haus
ab € 19,52*
€ 24,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
KC 20 C
ab € 13,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.