Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER KC 36 C Schlüsselbox KC Höhe 300 mm Breite 240 mm Tiefe 60 mm schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BURG-WÄCHTER KC 36 C Schlüsselbox KC Höhe 300 mm Breite 240 mm Tiefe 60 mm schw
BURG-WÄCHTER KC 36 C Schlüsselbox KC Höhe 300 mm Breite 240 mm Tiefe 60 mm schw
BURG-WÄCHTER KC 36 C Schlüsselbox KC Höhe 300 mm Breite 240 mm Tiefe 60 mm schw
Artikel-Nr.:
     1955B-2001705703
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     KC 36 C
EAN/GTIN:
     4003482359105
Suchbegriffe:
Hakenleiste
Schlüsselboard
Schlüsselbrett
Schlüsselleiste
Schlüsselbox KC H300xB240xT60mm schwarz Stahlbl.Anz.Hak.36 St. abschließbare Schlüsselbox mit Zahlenschloss · Lackierung in matt-schwarz
Weitere Informationen:
eClassID:
21100405
HerstellerNr:
KC 36 C
Werksnummer:
3000253473
Länge netto mm:
300,00
Breite netto mm:
240,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
1,540000
Gewicht brutto Kg:
1,540000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
H300xB240xT60 mm
Produktart:
Schlüsselbox
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
33
1
€ 5,99*
ab € 18,05*
€ 22,87*
2 Tage
33
1
€ 4,95*
ab € 17,65*
€ 22,91*
1
€ 4,00*
ab € 18,31*
€ 23,03*
1 Tag
33
1
€ 5,50*
ab € 18,62*
€ 23,36*
1 Tag
152
1
Frei Haus
ab € 19,59*
€ 24,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
KC 20 C
ab € 13,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.