Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselbox KC H300xB240xT60mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlüsselbox KC H300xB240xT60mm schwarz
Schlüsselbox KC H300xB240xT60mm schwarz
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-198313
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     KC 36 C
EAN/GTIN:
     4003482359105
Suchbegriffe:
Hakenleiste
Schlüsselboard
Schlüsselbrett
Schlüsselleiste
abschließbare Schlüsselbox mit Zahlenschloss · Lackierung in matt-schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Anzahl Haken:
36 St.
Breite:
240 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
60 mm
Material:
Stahlblech
Verschluss:
mit Zahlenschloss
Marke:
BURG-WÄCHTER
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
33
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 18,01*
€ 22,77*
Lager 4757
33
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,55*
€ 22,81*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 18,40*
€ 22,92*
2 Tage
33
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 18,64*
€ 23,25*
2 Tage
152
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,52*
€ 24,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
KC 20 C
ab € 13,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.