Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 1fach Festplatten-Kopierstation SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X037551
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-3390044
EAN/GTIN:
     4053199551040
Suchbegriffe:
Festplatten Duplikator
Festplattenduplikator
Festplattenkopierstation
HDD Copystation
Clonen statt PC neu aufsetzen
Festplatten haben nur eine bestimmte Lebensdauer. Ist diese erreicht macht sich das etwa durch Klapper- und oder Quietsch-Geräusche bemerkbar. In diesem Fall erspart das Clonen der HDD auf eine neue Festplatte die lästige Neu-Installation von Betriebssystem und jeder einzelner Software. Mit diesem SATA Cloner Adapter kopieren Sie Ihre Daten 1:1 auf eine zweite Festplatte - ganz ohne PC.

Ideal zum schnellen Umstieg von einer tradionellen Festplatte zu schnellen SSDs
Kopieren auch einfach die alte SATA-Festplatte 1:1 auf eine neue SSD. So können Sie direkt von der SSD booten ohne Zeit- und Datenverlust. Bei Boot-fähigen SSDs sind voher Einstellungen vorzunehmen, ansonsten kann die SSD mit der Zeit Performance-Verlust vorweisen.

Auch zum Auslesen von ausgebauten Festplatten via USB - ganz ohne Einbau
Um ausgebaute Festplatten an einem PC oder Notebook betreiben zu können, müssen die Festplatten intern in den Computer eingebaut werden. Dies ist sehr mühsam und zeitraubend. Der SATA Cloner Adapter erlaubt neben der Kopierfunktion auch den einfachen und unkomplizierten Anschluss von externen Laufwerken am USB 3.0 Anschluss des PCs oder Notebooks. Einfach per USB anstecken - Lästiges aufschrauben vom PC-Gehäuse und der zeitraubende Einbau entfällt komplett.

Backups über den USB-Port erstellen
Der Konverter verwandelt jede SATA-Festplatte (HDD/SSD) in ein externes USB-Laufwerk. Somit ist es ganz einfach Bilder, Musik oder Dokumente von alten Festplatten zu retten und Backups am PC zu erstellen. Grundsätzlich ist dieser Konverter auch zum Testen oder Betreiben sämtlicher Festplatten- und Brennertypen an einem USB 3.0 Anschluss geeignet.

USB 3.0 SuperSpeed
Dank USB 3.0 können ausgebaute SATA/IDE-Festplatten oder Laufwerke mit Übertragungsraten von bis zu 5 GB/s ausgelesen werden und sind daher 10x schneller als USB 2.0. Das erleichtert das Kopieren von großen Datenmengen erheblich. Das Konverterkabel funktioniert auch mit USB 2.0, jedoch mit verminderter Geschwindigkeit.
Features:
Standalone Festplatten Duplikator mit One-Touch Clone Taste
Kopiert den Inhalt einer Festplatte 1:1 auf eine weitere Festplatte - ganz ohne PC
Perfekt für sämtliche 6,35 cm (2,5") und 8,89 cm (3,5") HDDs und SSDs mit SATA
Unterstützt Festplatten-Kapazitäten von bis zu 12 TB
Auch zur Datensicherung oder zum Testen von Festplatten und Laufwerken am USB-Anschluss
Inkl. Netzteil für externe Stromversorgung
Lieferumfang:
Konverter + Netzteil (12V / 2,5A) + USB 3.0-Anschlusskabel (1 m) + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
62.7 mm
Höhe:
21.7 mm
Breite:
99.3 mm
Gewicht:
52.2 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Kopierfunktion:
1:1 Kopie
Unterstützte Speicherkapazität:
12 TB
Anzahl Eingänge:
1 x
Übertragungsrate:
400 MB/s
Mengenangaben:
1fach
Schnittstellen (Eingang):
SATA
Schnittstellen (Ausgang):
SATA
Produkt-Art:
Festplatten-Kopierstation
Weitere Suchbegriffe: HDD Duplikator, HDD Kopierstation, Adapter SATA, SATA Adapter, USB SATA Adapter, festplatten duplikator, 04053199551040, Renkforce, HDD Cloner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 36,93*
€ 50,76*
1 Tag
626
Frei Haus
ab € 37,63*
€ 50,78*
€ 3,50*
ab € 54,76*
€ 72,00*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 75,40*
€ 96,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.