Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Klemmmappe COL.CLIP 41750085 DIN A4 Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X016161
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41750085
EAN/GTIN:
     4002432341290
Suchbegriffe:
Bewerbungs-Hefter
Bewerbungs-Mappe
Bewerbungshefter
Bewerbungsmappe
Zur Aufbewahrung von ungelochtem Schriftgut. Der Vorderdeckel ist ganz aufklappbar.
Features:
Maße: 22,2 x 31 cm (B x H)
Verwendung für Papierformat: DIN A4
max. Anzahl der Blätter: 30 Bl. (80 g/m²)
Werkstoff: Polypropylen
Material der Klemme: ABS
Farbe der Rückseite: transluzent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Beschreibung:
Zur Aufbewahrung von ungelochtem Schriftgut. Der Vorderdeckel ist ganz aufklappbar.
max. Anzahl der Blätter:
30 Bl. (80 g/m²)
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Produkttypenbezeichnung:
Klemmmappe
Farbe der Klemme:
Grau
Farbe der Rückseite:
Transluzent
Material der Klemme:
ABS
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Klemmmappe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,61*
€ 1,91*
2 Tage
45
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,40*
€ 2,41*
2 Tage
134
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,42*
€ 2,45*
10 Tage
144
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,44*
€ 2,52*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,43*
€ 2,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
41750099
ab € 1,38*
Ähnlich
Leitz
41750035
ab € 1,26*
Ähnlich
Leitz
41750055
ab € 1,43*
Ähnlich
Leitz
41750025
ab € 1,27*
Ähnlich
Leitz
41750095
ab € 1,22*
Ähnlich
Soennecken
3319
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.