Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W93008 Herst.-Nr.: 177559-3 EAN/GTIN: 4027927775596 |
| |
|
| | |
| Der PLATINUM USB Drive TWS 4 GB im schwarzen Hochglanz Gehäuse macht an jedem USB-Port eine sportliche Figur. Kombiniert mit einem Bügel aus Edelstahl zum Schutz des USB-Anschlusses wird das Design optisch abgerundet. Klappen Sie den Bügel zur Seite und starten Sie Ihren Speichervorgang. Nach Beendigung Ihres Speichervorganges drehen Sie den Bügel in die Ausgangsstellung zurück - bleiben Sie in Bewegung, Ihr USB Drive ist es schließlich auch. Eine Öffnung für die LED Statusleuchte an der Rückfront weist durch Aufblinken auf einen Schreib- bzw. Lesevorgang hin. Ab sofort haben Sie Ihre Daten nur einen Dreh entfernt griffbereit. Features: 4 GB Speicherkapazität USB 2.0 Schnittstelle Drehbarer Verschluss Lieferumfang: USB-Stick Weitere Informationen: | | Tiefe: | 58 mm | Höhe: | 11 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 19.5 mm | Schreiben (max.): | 5 MB/s | Gewicht: | 14 g | Speicherkapazität: | 4 GB | Schnittstellen: | USB 2.0 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | USB-Stick | Lesen (max.): | 12 MB/s |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 3,80* | € 6,42* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,86* | € 6,44* | | | | | 8 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 5,23* | € 13,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 19,26* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|