Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kash 70I019 Netzwerkkabel CAT 7 S/FTP 4 x 2 x 0.25mm² Orange 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W824751
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     70I019
EAN/GTIN:
     4016139089492
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel

Lieferumfang:
Packung (100 m).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
70I019
Frequenz (max.):
600 MHz
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Spezifikation:
CAT 7
Außen-Ø:
7.40 mm
Besonderheiten:
Halogenfrei + Starr + Simplex + Paarschirm
Schirmung:
S/FTP
Herstellerfarbe:
Orange
AWG max.:
23
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-20 °C
Querschnitt:
4 x 2 x 0.25 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.25 mm²
Anzahl Adern:
8 x
Produkt-Art:
Netzwerkkabel
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 151,37*
€ 188,51*
Lager 615
Frei Haus
ab € 147,44*
€ 188,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 188,51*
€ 224,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 182,71*
€ 217,42
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 180,88*
€ 215,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 171,77*
€ 204,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 164,55*
€ 195,81
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 147,44*
€ 175,45
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,4744* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.