Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kash 70I019 Netzwerkkabel CAT 7 S/FTP 4 x 2 x 0.25 mm² Orange 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1463702-BP
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     70I019
EAN/GTIN:
     4016139089492
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Kash 70I019 Netzwerkkabel CAT 7 S/FTP 4 x 2 x 0.25 mm² Orange 100 m

Netzwerkkabel CAT 7 - S/FTP, abgepackt

Technische Daten:
AWG max.: 23 · Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 8 x · Außen-Durchmesser: 7.40 mm · Frequenz (max.): 600 MHz · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Orange · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei,Starr,Simplex,Paarschirm · Meterware: Nein · Netzwerk-Spezifikation: CAT 7 · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.25 mm² · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C

Lieferumfang:
Packung (100 m).

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
4 x 2 x 0.25 mm²
Herstellerfarbe:
Orange
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.25 mm²
Frequenz (max.):
600 MHz
Marke:
Kash
Halogenfrei:
Ja
Kabel-Besonderheiten:
Halogenfrei | Starr | Simplex | Paarschirm
Farbe:
orange
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
70I019
Typ (Hersteller-Typ):
70I019
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 7
AWG max.:
23
Außen-Durchmesser:
7.40 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-20 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
8 x
Abgepackt:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Netzwerkkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 171,20*
€ 188,71*
Frei Haus
ab € 166,27*
€ 188,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 188,71*
€ 224,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 182,91*
€ 217,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 176,30*
€ 209,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 171,20*
€ 203,73
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,712* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.