Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa UNIVERSAL 05288 Malerabdeckband Transparent (L x B) 50m x 50mm 6St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W818722
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05288
EAN/GTIN:
     4063565026393
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesa Malerband UNIVERSAL
Beim Streichen von Wänden ist gerade der Schutz von Gegenständen und Möbeln wichtig. Um dies sicherzustellen, ist das tesa Malerband UNIVERSAL ein zuverlässiger Helfer. Denn mit ihm lassen sich Lichtschalter und Fußleisten oder Ecken und Kanten unkompliziert, sauber und präzise abkleben und vor Farbtropfen schützen. Ist die Malerarbeit fertig, lässt sich das Klebeband rückstandslos wieder entfernen- bis zu 4 Tagen nach Anwendung. Was uns zudem wichtig ist: Das tesa Malerband UNIVERSAL wird ganz ohne Lösungsmittel und zu 55 % aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt.

Empfehlung: Für alle, die wichtige Stellen vor dem Streichen präzise abkleben möchten

Das Wichtigste auf einen Blick:
✔ Selbstklebend
✔ Auf fast allen Oberflächen starke Klebekraft
✔ Noch bis zu 4 Tage nach Anwendung rückstandsfrei ablösbar
✔ Lösungsmittelfrei
✔ Zu 55 % aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt
✔ Vielseitige Nutzungsmöglichkeiten, z. B. zum Bündeln von Gegenständen

Angaben zum Produkt:
Lieferumfang: 6 x tesa Malerband UNIVERSAL
Maße: 50 m x 50 mm

tesa - mehr als ein Klebeband
tesa gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Klebebändern und Klebesystemlösungen und steht für innovative und qualitativ hochwertige Produkte. Seit über 125 Jahren entwickelt das deutsche Unternehmen Lösungen für vielfältige Anwendungen für Büro, Haus und Garten aber auch für die Automobil- und Elektronikindustrie. Privaten Haushalten bietet tesa mehrere hundert Lösungen im Umfeld innovatives Befestigen, Montieren, Verpacken, Renovieren, Reparieren, Isolieren oder beim Schutz vor Insekten, Staub und Zugluft.
Features:
Gute Klebeigenschaften auf fast allen Oberflächen · Innen bis zu vier Tage rückstandsfrei entfernbar · Lösungsmittelfrei und zu 55% aus nachwachsenden Rohstoffen
Lieferumfang:
6x 50 m x 50 mm
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
transparent
Breite:
50 mm
Typ:
UNIVERSAL
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Malerabdeckband
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 32,04*
€ 43,53*
1 Tag
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,96*
€ 43,55*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 47,77*
€ 62,02*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,53*
€ 51,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,28*
€ 51,50
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 42,31*
€ 50,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,98*
€ 47,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,29*
€ 45,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,75*
€ 43,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,04*
€ 38,13
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 5,34* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.