| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W768971 Herst.-Nr.: SP-5634440 EAN/GTIN: 4016139054308 |
| |
|
| | |
| Machen Sie Ihr Heimkino perfekt. Koppeln Sie mit diesem Konverter das Audiosignal aus Ihrem vorhandenen HDMI-Signal aus. Dadurch wird Ihnen ermöglicht, dass Sie auf einfache Weise das HDMI Bildsignal an bis zu zwei Geräte wie TV, Beamer oder Monitor senden und das HDMI Audiosignal an eine Anlage, Verstärker oder Kopfhörer ausgeben.
Es gibt 3 Auswahlmöglichkeiten: 1. PASS: Das HDMI-Signal (Audio + Video) wird einfach durch das Gerät durchgeschliffen, es findet keine Aufteilung in Audio und Video statt. 2. 2CH: Hier wird das HDMI Audio-Signal in Toslink und Cinch (stereo, R/L) umgewandelt 3. 5.1CH: Konvertierung nach Toslink 5.1 (Dolby-Digital 5.1)
Dies bietet Lösungen für digitale Entertainment-Center, HDTV, STB, DVD, Projektoren und vieles mehr. Features: Separiert das Audiosignal aus HDMI und gibt es getrennt aus HDMI Bildsignal kann an bis zu zwei Geräte ausgegeben werden Unterstützt Auflösungen bis 1920x1080 Pixel (Full HD) Kein Qualitätsverlust Lieferumfang: 2 Port HDMI Audio Extraktor + Netzteil (5V/1A) + Bedienungsanleitung Hinweise: Der in die Jahre gekommene Toslink-Standard kann prinzipbedingt bei AC3/DTS max. 5.1 und bei LPCM max. 2.0 übertragen. Weitere Informationen: | | Höhe: | 21 mm | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Länge: | 85 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 62 mm | Auflösung Video: | 1920 x 1080 Pixel | Gewicht: | 130 g | Anschluss auf: | HDMI + Cinch + Toslink | Anschluss von: | HDMI | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Anzahl Ports: | 2 Port | Kabel-Anwendung: | Audio | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 2 x | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss-Typ: | HDMI + Cinch + Toslink | Ausführung: | Extraktor | Anschluss A: | HDMI-Buchse | Anschluss B: | HDMI-Buchse + Cinch-Buchse + Toslink-Buchse (ODT) | Produkt-Art: | Audio Extraktor |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 27,54* | € 49,73* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 36,16* | € 49,74* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 52,73* | € 70,37* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 53,85* | € 72,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|