Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional Audio Extraktor SP-AE-HDCT-2P [HDMI - HDMI, Cinch, Toslink] 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1408610-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-5634440
EAN/GTIN:
     4016139054308
Suchbegriffe:
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
Videoumwandler
SpeaKa Professional Audio Extraktor SP-AE-HDCT-2P [HDMI - HDMI,Cinch,Toslink] 1920 x 1080 Pixel

SpeaKa Professional 2 Port HDMI Audio Extraktor mit Toslink und Cinch Audio (R/L)

Separiert das Audiosignal aus HDMI und gibt es getrennt aus
HDMI Bildsignal kann an bis zu zwei Geräte ausgegeben werden
Unterstützt Auflösungen bis 1920x1080 Pixel (Full HD)
Kein Qualitätsverlust

Machen Sie Ihr Heimkino perfekt.
Koppeln Sie mit diesem Konverter das Audiosignal aus Ihrem vorhandenen HDMI-Signal aus. Dadurch wird Ihnen ermöglicht, dass Sie auf einfache Weise das HDMI Bildsignal an bis zu zwei Geräte wie TV, Beamer oder Monitor senden und das HDMI Audiosignal an eine Anlage, Verstärker oder Kopfhörer ausgeben.

Es gibt 3 Auswahlmöglichkeiten:
1. PASS: Das HDMI-Signal (Audio + Video) wird einfach durch das Gerät durchgeschliffen, es findet keine Aufteilung in Audio und Video statt.
2. 2CH: Hier wird das HDMI Audio-Signal in Toslink und Cinch (stereo, R/L) umgewandelt
3. 5.1CH: Konvertierung nach Toslink 5.1 (Dolby-Digital 5.1)

Dies bietet Lösungen für digitale Entertainment-Center, HDTV, STB, DVD, Projektoren und vieles mehr.

Ausstattung:
Unterstützt Dolby Digital (AC3), DTS, LPCM, 5.1CH
24 bit/192 kHz DAC

Technische Daten:
Anschluss auf: HDMI,Cinch,Toslink · Anschluss von: HDMI · Anschluss-Typ: HDMI,Cinch,Toslink · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Buchse,Cinch-Buchse,Toslink-Buchse (ODT) · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 2 x · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Gewicht: 130 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Audio · Kabel-Ausführung: Extraktor · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Port (Nur für Titel): 2 Port · Produktabmessung, Breite: 62 mm · Produktabmessung, Höhe: 21 mm · Produktabmessung, Länge: 85 mm · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): unidirektional · unterstützte Audioformate: LPCM 2.0,DTS,Dolby-AC3

Lieferumfang:
2 Port HDMI Audio Extraktor,Netzteil (5V/1A),Bedienungsanleitung

Hinweis:
Der in die Jahre gekommene Toslink-Standard kann prinzipbedingt bei AC3/DTS max. 5.1 und bei LPCM max. 2.0 übertragen.
Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Extraktor
Abmessungen:
(L x B x H) 85 x 62 x 21 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
HDMI-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI-Buchse | Cinch-Buchse | Toslink-Buchse (ODT)
Produktabmessung, Höhe:
21 mm
Produktabmessung, Länge:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
62 mm
Anschluss (von - auf):
[HDMI - HDMI|ツ| Cinch|ツ| Toslink]
Marke:
SpeaKa Professional
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
2 x
Kabel-Anwendung:
Audio
Farbe:
schwarz
unterstützte Audioformate:
LPCM 2.0 | DTS | Dolby-AC3
Anschluss von:
HDMI
Anschluss auf:
HDMI | Cinch | Toslink
Port (Nur für Titel):
2 Port
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
unidirektional
Anschluss-Typ:
HDMI | Cinch | Toslink
Auflösung Video optisch:
1920 x 1080 Pixel
Gewicht:
130 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Audio Extraktor
Weitere Suchbegriffe: video konverter speaka, video converter, 4016139054308, SpeaKa Professional, SP-5634440, SP-AE-HDCT-2P, edid
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,54*
€ 49,73*
Lager 102
332
Frei Haus
ab € 36,16*
€ 49,74*
€ 3,50*
ab € 52,73*
€ 70,37*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 53,85*
€ 72,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870708
ab € 6,59*
Sonstiges
Speaka
SP-7869764
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.