| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2927184 Herst.-Nr.: 1408610 EAN/GTIN: 4016139054308 |
| |
|
| | |
| Übersicht SpeaKa Professional 2 Port HDMI Audio Extraktor mit Toslink und Cinch Audio (R/L)
Separiert das Audiosignal aus HDMI und gibt es getrennt aus HDMI Bildsignal kann an bis zu zwei Geräte ausgegeben werden Unterstützt Auflösungen bis 1920x1080 Pixel (Full HD) Kein Qualitätsverlust
Machen Sie Ihr Heimkino perfekt. Koppeln Sie mit diesem Konverter das Audiosignal aus Ihrem vorhandenen HDMI-Signal aus. Dadurch wird Ihnen ermöglicht, dass Sie auf einfache Weise das HDMI Bildsignal an bis zu zwei Geräte wie TV, Beamer oder Monitor senden und das HDMI Audiosignal an eine Anlage, Verstärker oder Kopfhörer ausgeben.
Es gibt 3 Auswahlmöglichkeiten: 1. PASS: Das HDMI-Signal (Audio + Video) wird einfach durch das Gerät durchgeschliffen, es findet keine Aufteilung in Audio und Video statt. 2. 2CH: Hier wird das HDMI Audio-Signal in Toslink und Cinch (stereo, R/L) umgewandelt 3. 5.1CH: Konvertierung nach Toslink 5.1 (Dolby-Digital 5.1)
Dies bietet Lösungen für digitale Entertainment-Center, HDTV, STB, DVD, Projektoren und vieles mehr.
Ausstattung: Unterstützt Dolby Digital (AC3), DTS, LPCM, 5.1CH 24 bit/192 kHz DAC
Technische Daten: Anschluss-Typ: HDMI,Cinch,Toslink Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI-Buchse Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Buchse,Cinch-Buchse,Toslink-Buchse (ODT) Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel Farbe: Schwarz Gewicht: 130 g Kabel-Anwendung: AV Kabel-Art (Kategorisierung): AV Konverter Kabel-Ausführung: Konverter Produktabmessung, Breite: 62 mm Produktabmessung, Höhe: 21 mm Produktabmessung, Länge: 85 mm
Lieferumfang: 2 Port HDMI Audio Extraktor,Netzteil (5V/1A),Bedienungsanleitung
Hinweis: HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: video konverter speaka, video converter, speaka, professional, audio, hdmi, extraktor, 1920, 1080, sp5634440, toslink, cinch, 1408610, 5634440, spaehdct2p, [hdmi, toslink], pixel, port, hdct |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 40,26* | € 49,83* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 40,98* | € 51,47* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 68,53* | € 83,46* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,81* | € 108,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|