Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W73357 Herst.-Nr.: 1645002 EAN/GTIN: 4002390058148 |
| |
|
| | |
| Das robuste Kunststoffgehäuse und der geringe Energiebedarf zeichnen diese Waage aus. Features: Abschaltautomatik automatische Nullstellung Lieferumfang: Batterien · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 36 mm | Länge: | 137 mm | Breite: | 188 mm | Gewicht: | 258 g | Typ: | MAULalpha | Wägebereich (max.): | 5 kg | Stromversorgung: | batteriebetrieben | Herstellerfarbe: | Weiß | Spannungs-Versorgung (Details): | 2 x 1.5 V Micro-Batterien (AAA) | Material Wiege-Platte: | Kunststoff | Wägeplatte (Ø): | 120 mm | Ablesbarkeit: | 1 g | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Briefwaage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,39* | € 30,91* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 25,84* | € 33,84* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 30,83* | € 41,13* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 30,80* | € 41,14* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 31,96* | € 42,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 30,83* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|