Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-MAU1645002 Herst.-Nr.: 1645002 EAN/GTIN: 4002390058148 |
| | |
|
| | |
| Briefwaage mit erhöhtem Wiegeteller für große Formate und bequemer Ein-Tastem-Bedienung. On-Off-Tare. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Abmessungen: | (H x B x T) 188 x 141 x 37 mm | Tragkraft: | 5000 g | Anreißer (Online): | Briefwaage MAULalpha, weiß, Traglast 5000g | Aufzählung (Online): | Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff Abschaltautomatik, automatische Nullstellung Benutzerkalibrierung möglich Extra-Taste zum Umschalten auf g/oz Mindestlast: 2 g, Teilung: 1 g Batteriebetrieb – inkl. zwei 1,5 V Batterien (AAA) Wiegeteller: Ø 124 mm Maße (H x B x T): 141 x 188 x 37 mm 2 Jahre Garantie | Kurzbeschreibung (Online): | Briefwaage MAULalpha, weiß, Traglast 5000g, Teilung 1g | Langbeschreibung (Online): | Briefwaage mit erhöhtem Wiegeteller für große Formate und bequemer Ein-Tastem-Bedienung. On-Off-Tare. | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: briefwaage maul, briefwaage, Digitalwaage, Solarbriefwaage, Solar-Briefwaage, Solarwaage, Solar-Waage, Batteriebriefwaage, Batterie-Briefwaage, Universalbriefwaage, Universalwaage, Universal-Briefwaage, Universal-Waage, Federbriefwaage, Feder-Briefwaage |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,39* | € 30,91* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 25,84* | € 33,84* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 30,83* | € 41,13* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 30,80* | € 41,14* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 31,96* | € 42,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 30,80* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|