Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL1645002 Herst.-Nr.: 1645002 EAN/GTIN: 4002390058148 |
| |
|
| | |
| - Batteriebetrieb
- inklusive zwei 1,5 V Micro-Batterien (AAA)
- Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
- Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Tare
- Umschaltbar g/oz
- Benutzerkalibrierung möglich
- Abschaltautomatik, automatische Nullstellung
- Größe 18,8 x 13,7 x 3,6 cm
- Wiegeteller: 12 cm
- Mindestlast 2 g
- CE-Zeichen
- Tragkraft: 5000 g
- Teilung: 1 g
Weitere Informationen: | | Breite: | 137 mm | Bruttogewicht: | 0.354 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 36 mm | Marke: | Maul | Material: | Kunststoff | max. Traglast: | 5 kg | Netzanschluß: | nein | Tiefe: | 188 mm | Umweltzeichen: | CE-Zeichen | Wiegegenauigkeit: | 2 g | Zertifikate und Zulassungen: | CE-Zeichen | Zertifikat: | CE-Zeichen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,38* | € 30,84* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 25,76* | € 33,76* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 30,95* | € 41,03* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 30,71* | € 41,04* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 31,83* | € 42,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 25,76* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|