Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 4085 4-4085049 Kreidemarker Weiß 1 mm, 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     615IT-W698442
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-4085049
EAN/GTIN:
     4057305034663
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
Kreidemarker für die nicht-permanente Gestaltung, Dekoration und Beschriftung von geschlossenen Oberflächen, z. B. Fenster, dunkle Tafeln, Glas, plexiglas® und Spiegel. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1-2 mm. Die deckende, geruchsneutrale Flüssigkreide auf Wasserbasis kann von fast allen geschlossenen Oberflächen mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Produkttypenbezeichnung:
e-4085
Schreibfarbe:
Weiß
Strichstärke:
1 + 2 mm
wasserfest:
Nein
abwischbar:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
1 St./Pack.
wischfest:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Kreidemarker

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 1,98*
€ 3,55*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,91*
€ 3,56*
10 Tage
29
1
€ 5,87*
ab € 1,97*
€ 3,60*
3 Tage
207
1
€ 4,99*
ab € 2,03*
€ 3,65*
3 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 2,08*
€ 3,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-4090049
ab € 3,40*
Ähnlich
edding
4-4095049
ab € 2,09*
Ähnlich
edding
4-4200005
ab € 1,05*
Ähnlich
edding
4-4600005
ab € 0,78*
Ähnlich
edding
4-90049
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.