| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W69396 Herst.-Nr.: M 413-40 EAN/GTIN: 4003315041306 |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: Mit 3 Schlüsseln. Hinweise: Die Schlösser können gleichschließend sein!
Weitere Informationen: | | Höhe: | 30 mm | Farbe: | gold | Breite: | 38 mm | Bügelinnenhöhe: | 25 mm | Schließmechanismus: | verschieden schließend | Material: | Messing | Herstellerfarbe: | Goldgelb | Schloss-Typ: | Schlüsselschloss | Produkt-Art: | Vorhängeschloss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 2,75* | € 4,41* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,25* | € 4,42* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 3,08* | € 5,15* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,17* | € 10,24* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 23,57* | € 31,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|