Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M 413-40 Vorhängeschloss 38mm verschieden schließend Goldgelb Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brüder
Brüder
Artikel-Nr.:
     1039H-940910045910
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M 413-40
EAN/GTIN:
     4003315041306
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Brüder Mannesmann M 413-40 Vorhängeschloss 38mm verschieden schließend Goldgelb Schlüsselschloss

Bügel-Ø 5 mm · Bügelhöhe geschlossen 25 mm.

Inhalt: 1 St.
Material: Messing
Herstellerfarbe: Goldgelb
Schließmechanismus: verschieden schließend
Kategorie: Vorhängeschloss
Farbe: gold
Schloss-Typ: Schlüsselschloss
Breite: 38 mm
Produkt-Art: Vorhängeschloss
Höhe: 30 mm
Bügelinnenhöhe: 25 mm
Hersteller-Nr.: M413-40
EAN: 4003315041306
Höhe (verstellbar): 800 - 1300 mm

Lieferumfang: Mit 3 Schlüsseln.

Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing bügelschloss, bügelschloss mannesmann, bügelschloss bügelstärke 5mm, 4003315041306, Brüder Mannesmann, M413-40, Briefkastenschloß, Diebstahlsicherung, vorhängeschloß
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,73*
€ 4,40*
€ 5,50*
ab € 2,23*
€ 4,41*
1 Tag
6808
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 5,16*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 7,15*
€ 10,27*
€ 3,50*
ab € 23,70*
€ 31,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brüder Mannesmann
M 413-25
ab € 1,03*
Sonstiges
Brüder Mannesmann
M 413-35
ab € 1,89*
Sonstiges
Brüder Mannesmann
M 413-50
ab € 3,21*
Sonstiges
Brüder Mannesmann
M41360
ab € 4,46*
Sonstiges
Brüder Mannesmann
M413-30
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.