| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-2493330 Herst.-Nr.: M413-40 EAN/GTIN: 4003315041306 |
| |
|
| | |
| Brüder Mannesmann Vorhängeschloss 38 mm 413-40 Gold-Gelb Schlüsselschloss Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing bügelschloss, bügelschloss mannesmann, bügelschloss bügelstärke 5mm, brüder, mannesmann, brder, 41340, vorhngeschloss, m41340, vorhängeschloss, goldgelb, schlüsselschloss, schlsselschloss, m413, b)40, kurzer, bügel, messing, schlüsseln, gewicht, größe:, stück, verschieden, schließend, bgel, schlsseln, stck, schlieend, größe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,73* | € 4,40* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,22* | € 4,41* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 3,05* | € 5,16* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,15* | € 10,27* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 23,59* | € 31,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|