Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DA-90354 1fach Monitor-Wandhalterung 38,1cm (15") - 68,6cm (27") Schwarz, Silber Höhenv


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W660931
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-90354
EAN/GTIN:
     4016032383161
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Universelle Wandhalterung zur Montage von Monitor und Tastatur mit flexibler Einstellmöglichkeit der Arbeitshöhe. Richten Sie einen Arbeitsplatz ein, der von vielen Personen trotz unterschiedlicher Körpergröße mit zwei schnellen Handgriffen individuell in der Arbeitshöhe angepasst werden kann. Beachten Sie bei der Auswahl der Halterung bitte lediglich das VESA Maß, sowie das Gewicht Ihres Monitors um die Kompatibilität zu prüfen.
Features:
Universelle Halterung zur Montage von Monitor und Tastatur an der Wand mit flexibler Höheneinstellung
Integrierte Kabelführung
Geeignet für VESA Normabstände 75 x 75 und 100 x 100 mm
Lieferumfang:
Wandhalterung + Schrauben zur Monitor Montage + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
70 cm
Farbe:
schwarz + grau
Breite:
70 cm
Gewicht:
4.2 kg
Material (Details):
Aluminium
Passend für:
38,1 cm (15") + 39,6 cm (15,6") + 40,6 cm (16") + 43,2 cm (17") + 43,9 cm (17,3") + 45,7 c
Halter-Ausführung:
Höhenverstellbar + Tastaturablage + Neigbar + Schwenkbar + Rotierbar
Max. Tragkraft:
6 kg
Gasdruck-Technik:
Ja
Geeignet für Apple:
Nein
Montierbare Displays:
1 Display(s)
Mengenangaben:
1fach
Herstellerfarbe:
Schwarz + Silber
Besonderheiten:
Gasdruck-Technik
Neigbereich (unten):
-15 °
Neigbereich (oben):
+90 °
Schwenkbereich (links):
180 °
Schwenkbereich (rechts):
180 °
Rotation:
90 °
Produkt-Art:
Monitor-Wandhalterung
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 93,04*
€ 118,10*
€ 6,78*
ab € 96,64*
€ 118,11*
1 Tag
9
€ 2,90*
ab € 98,61*
€ 120,90*
€ 4,50*
ab € 104,18*
€ 128,06*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 104,30*
€ 128,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,10*
€ 140,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,23*
€ 137,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,03*
€ 135,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,46*
€ 124,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,60*
€ 117,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,04*
€ 110,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DA-20155
ab € 9,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.