| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DA-20155 Herst.-Nr.: DA-20155 EAN/GTIN: 4016032428374 |
| |
|
| | |
| Ergonomische Vertikale Funkmaus Ergonomisches Design ermöglicht es die natürliche Hand- sowie Armhaltung beizubehalten Produktvorteile: - Ergonomisches Design ermöglicht es die natürliche Hand- sowie Armhaltung beizubehalten
- Unterstützt die natürliche Haltung der Hand und entlastet die Gelenke
- 6 Tasten: Links, Rechts, Mitte-Scrollen, DPI, Vorwärts, Rückwärts
- Wiederaufladbarer Li-ion Akku (300 mAh) bietet eine Betriebszeit von bis zu 50 Tagen bei normalem Nutzungsverhalten
- 3 DPI-Einstellungen: 800, 1200, 1600 DPI
- Kabellos dank 2,4 GHz Funk-Technologie
Die ergonomische Funkmaus von Digitus ermöglicht es, die natürliche Arm- und Handhaltung beizubehalten, egal ob beim langem Arbeiten oder beim Surfen. Das vertikale Design verspricht weichere Bewegungen und entlastet die Gelenke, der Entstehnung von Arm-, Schulter- und Rückenschmerzen wird dadurch unterstützend entgegen gewirkt. Die Vollgumierung verhindert das Abrutschen der Hand auch bei längeren Arbeiten. Dank des wiederaufladbaren Li-ion Akkus entfällt der regelmäßige Batterietausch, was den Geldbeutel sowie die Umwelt schont. Der integrierte Akku bietet mit seinen 300 mAh eine Betriebszeit von bis zu 50 Tagen bei normalem Nutzungsverhalten. Die Maus selbst bietet 6 Tasten sowie drei DPI-Einstellungsmöglichkeiten. Gesünder Arbeiten, Surfen, Spielen - Mit der ergonomischen Funkmaus von DIGITUS! Technische Daten: - Ergonomisches Design ermöglicht es die natürliche Hand- sowie Armhaltung beizubehalten
- Vertikales Design entlastet die Gelenke und verspricht weichere Bewegungen
- 6 Tasten: Links, Rechts, Mitte-Scrollen, DPI, Vorwärts, Rückwärts
- Vollgummierung verhindert das Abrutschen der Hand auch bei längeren Arbeiten
- Wiederaufladbarer Li-ion Akku (300 mAh) bietet eine Betriebszeit von bis zu 50 Tagen bei normalem Nutzungsverhalten
- 3 DPI-Einstellungen: 800, 1200, 1600 DPI
- Kabellos dank 2,4 GHz Funk-Technologie
- Arbeitsbereich: bis zu 10 m
- Kompatibel mit Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS X, Linux
- Plug & Play - keine zusätzlichen Treiber erfoderlich
- Abmessungen: L 10,5 x W 7,7 x H 6,0 cm
- Gewicht: 85 g
- Farbe: schwarz
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ergonomische Maus, Senkrechte Maus, Vertikalmaus, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, wireless optical mouse black, cordless maus, funkmaus schwarz |
| | |
| |