| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W65045 Herst.-Nr.: M 097-T EAN/GTIN: 4003315060574 |
| |
|
| | |
| Zum Aufpumpen von Auto-, Motorrad- und Fahrradreifen, Schlauchbooten, Luftmatratzen usw. Features: Eingebaute Arbeitsleuchte PKW-Zigarettenanzünder Blinklicht zur Sicherung Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Blinklicht + mit Arbeitslampe + Analoges Manometer + Kabelfach/-aufnahme + Doppelkopf | Max. Betriebsdruck: | 17.5 bar | Stromversorgung: | mit KFZ-Stecker | Betriebsspannung: | 12 V | Betriebsdruck (max.): | 10 bar | Produkt-Art: | Kompressor |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 17,69* | € 30,52* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 21,38* | € 30,53* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 46,33* | € 61,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|