| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859501609 Herst.-Nr.: 501609 EAN/GTIN: 4003315060574 |
| |
|
| | |
| Luftkompressor BRÜDER MANNESMANN, 12 V, 10 bar Sehr handlicher Hochleistungs-Kompressor mit Druckanzeige. Einsetzbar für Fahrradreifen, Autoreifen, Schlauchboote, Bälle usw. Anschluss über Zigarettenanzünder. Sehr handlicher Hochleistungs-Kompressor mit Druckanzeige. Einsetzbar für Fahrradreifen, Autoreifen, Schlauchboote, Bälle usw. Anschluss über Zigarettenanzünder. Technische Daten: Betriebsspannung 12 V- (über PKW-Zigarettenanzünder) Luftdruck max. 150 PSI/10 bar Anschlusskabel 2,75 m mit Universalstecker Druckschlauch-Länge 500 mm mit Hebelventilstecker Blinklicht zur Sicherung im Pannenfall Eingebaute Arbeitsleuchte Manometer zur Druckkontrolle Lieferumfang: Kompressor verschiedene Ventiladapter |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Messgerät, Druckanzeige, Druckmessgerät, Manometer, arbeitslampe 12v, arbeitslampe, brüder mannesmann arbeitsleuchte, Luftkompressor, BRÜDER, MANNESMANN, 12, V |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,69* | € 30,52* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 21,38* | € 30,53* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 46,33* | € 61,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|