Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-B Stecker 0.30m Schwarz vergoldete Steckkontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W648661
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4463064
EAN/GTIN:
     4016139093598
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Unterwegs an einem Notebook die externe Festplatte anschließen - hier sind lange Kabel eher störend. Dank des nur 30 cm kurzen USB-B-Kabels schließen Sie Ihre externe Festplatte fast direkt an den USB-Port an und vermeiden lästigen Kabelsalat.

Kupfer „inside“
Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigen Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten.

Gegen Störeinflüsse von außen doppelt geschützt
Das USB 2.0-Anschlusskabel von Renkforce ist mehrfach geschirmt. So sind die Ader-Paare mit Metallfolie umwickelt und das gesamte Kabel mit einem dichten Draht-Geflecht umwoben. Diese hochwertige Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet auch unter widrigen Bedingungen eine störsichere Datenübertragung.

Gold ist Trumpf
Die vergoldeten Steckkontakte schützen vor Korrosion und erhöhen ganz nebenbei die Leitfähigkeit. Das sorgt für eine schnelle und langlebige Übertragung Ihrer Daten.

Sicher aus der Buchse lösen
Generell sollte die Verbindung durch ziehen am Stecker gelöst werden. Die angespritzte Zugentlastung am Stecker sorgt dafür, dass das Kabel auch durch ziehen am Kabel gelöst werden kann.
Features:
Zum Anschluss von z.B. USB-Hubs, USB-Festplatten, Drucker, etc. an den PC
Ungestörter Signalfluss durch Kupferleiter und 2-fach Schirmung
Ermöglicht Übertragungsraten bis 480 MBit/s
Extra kurzes Kabel - Ideal für Unterwegs
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
0.30 m
Anschlüsse:
USB-A Stecker + USB-B Stecker
Spezifikation:
USB 2.0
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
USB 2.0
Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
USB
Ausführung:
Anschlusskabel
AWG:
28/28
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschluss A:
USB 2.0 Stecker A
Anschluss B:
USB 2.0 Stecker B
Produkt-Art:
USB-Kabel
Maximale Leistung:
2.5 W @ 5 V / 0.5 A
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a stecker / b stecker usb 2.0 schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Renkforce, Druckerkabel, Festplattenkabel, Drucker-Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,77*
€ 4,08*
2 Tage
1848
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,44*
€ 4,10*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,01*
€ 15,80*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,67*
€ 25,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.