Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W639762 Herst.-Nr.: 50204115 EAN/GTIN: 4018754268955 |
| |
|
| | |
| · auslösend · Blitzeinstellung durch leicht zu betätigenden Klemmhebel im Griff · ergonomisch geformtes, abrutschsicheres Verstellelement mit Daumenmulde · integrierte Lupe im Ablesefenster · optimierter Ballengriff für ermüdungsfreies Arbeiten · Doppel-Stopp-Signal · Doppelskala N·m/ft·lb · kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird · Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z.B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird. · Schutz aller empfindlichen Teile durch das robuste Stahlrohrgehäuse · Kalibrierung mit der perfectControl Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706. Ggf. Nachjustieren ohne Demontage. · Anzeigeabweichung ± 4 % · mit Zertifikat Features: auslösend Blitzeinstellung durch leicht zu betätigenden Klemmhebel im Griff ergonomisch geformtes, abrutschsicheres Verstellelement mit Daumenmulde integrierte Lupe im Ablesefenster optimierter Ballengriff für ermüdungsfreies Arbeiten Doppel-Stopp-Signal Doppelskala N·m/ft·lb kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z.B. bei festsitzenden Schrauben, Lieferumfang: 1x Nr. 721QR/15 QUICK, Drehmomentschlüssel MANOSKOP® Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1268 g | Drehmoment (max.): | 150 Nm | Drehmoment (min.): | 30 Nm | Produkt-Art: | Drehmomentschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 202,14* | € 249,27* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 207,74* | € 249,28* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 208,25* | € 250,22* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 207,61* | € 251,36* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 212,34* | € 256,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|