Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W639732 Herst.-Nr.: 50204015 EAN/GTIN: 4018754268924 |
| |
|
| | |
| · auslösend · kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird · Blitzeinstellung durch leicht zu betätigenden Klemmhebel im Griff · ergonomisch geformtes, abrutschsicheres Verstellelement mit Daumenmulde · integrierte Lupe im Ablesefenster · optimierter Ballengriff für ermüdungsfreies Arbeiten · Doppel-Stopp-Signal · Doppelskala N·m/ft·lb · Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird. · Schutz aller empfindlichen Teile durch das robuste Stahlrohrgehäuse · Kalibrierung mit der perfectControl® Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706. Ggf. Nachjustieren ohne Demontage. · Zertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017 · Anzeigeabweichung ± 4 % Features: auslösend kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird Blitzeinstellung durch leicht zu betätigenden Klemmhebel im Griff ergonomisch geformtes, abrutschsicheres Verstellelement mit Daumenmulde integrierte Lupe im Ablesefenster optimierter Ballengriff für ermüdungsfreies Arbeiten Doppel-Stopp-Signal Doppelskala N·m/ft·lb Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben Lieferumfang: 1x Nr. 721/15 QUICK, Drehmomentschlüssel MANOSKOP® Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1282 g | Drehmoment (max.): | 150 Nm | Drehmoment (min.): | 30 Nm | Produkt-Art: | Drehmomentschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 179,85* | € 219,02* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 189,82* | € 221,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 190,70* | € 221,37* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 192,71* | € 223,34* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 198,62* | € 229,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|