Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W639722 Herst.-Nr.: 50190081 EAN/GTIN: 4018754031931 |
| |
|
| | |
| · auslösend · bequeme Einstellung · Doppel-Stopp-Signal · Doppelskala N·m/ft·lb · Linksanzug durch umsteckbaren Vierkant · Schutz aller empfindlichen Teile durch das robuste Stahlrohr in Alu-U-Profil · Kalibrierung mit der perfectControl Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706. ggf. Nachjustieren ohne Demontage · mit Zertifikat · Lieferung in Textiltasche · Anzeigeabweichung ± 4 % Features: auslösend bequeme Einstellung Doppel-Stopp-Signal Doppelskala N·m/ft·lb Linksanzug durch umsteckbaren Vierkant Schutz aller empfindlichen Teile durch das robuste Stahlrohr in Alu-U-Profil Kalibrierung mit der perfectControl Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706. ggf. Nachjustieren ohne Demontage mit Zertifikat Lieferung in Textiltasche Anzeigeabweichung ± 4 % Lieferumfang: 1x Nr. 720NF/80, Drehmomentschlüssel Standard MANOSKOP® m.festem Vierkant Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5650 g | Drehmoment (max.): | 800 Nm | Drehmoment (min.): | 160 Nm | Produkt-Art: | Drehmomentschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 599,20* | € 676,34* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 604,19* | € 676,35* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 607,53* | € 679,36* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 623,90* | € 697,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 624,85* | € 698,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|