Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 364 Druckerpatrone Original Kombi-Pack Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb N9J73AE Tinte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W577131
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     N9J73AE
EAN/GTIN:
     0889894508904
Suchbegriffe:
Briefumschläge farbig
farbige Briefumschläge
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Exzellente Ergebnisse bei allen Fotos, kreativen Projekten und Alltagsausdrucken – dank Tinten, die speziell auf Ihre Druckanforderungen abgestimmt sind. Drucken Sie langlebige Fotos in Laborqualität und Texte in Laserqualität.

Mit Original HP Tintenpatronen und HP Advanced Fotopapier drucken Sie wasser- und lichtbeständige Fotos, die nicht verschmieren. Mit Original HP Tintenpatronen können Sie einfach und kostengünstig drucken. Diese praktischen separaten Tintenpatronen können nach Bedarf einzeln ausgetauscht werden. Sparen Sie Geld und arbeiten Sie noch effizienter – mit den optional erhältlichen XL-Tintenpatronen mit hoher Reichweite: Mit XL-Patronen können Sie bis zu 2-mal mehr Schwarzweißseiten und bis zu 2,5-mal mehr Farbseiten im Vergleich zu diesen Standard-Patronen drucken. Die Patronen lassen sich schnell und einfach einsetzen – dank eindeutiger Kennzeichnung und absolut passgenauer Form platzieren Sie die einzelnen Farben immer an der richtigen Stelle. Praktische Warnmeldungen weisen auf leere Patronen hin.

Drucken ohne Stress
Original HP Tintenpatronen sorgen für hohe Zuverlässigkeit und Top-Leistung.
Features:
Das Kombipack für maximalen Sparfaktor
Enthält 4 Patronen (364): Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Hinweise:
Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren.
Weitere Informationen:
Passend für Marke:
HP
Kurznummer:
364
Farbe:
Schwarz + Cyan + Magenta + Gelb
Ausführung:
Original
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tinte
Verpackungstyp:
Kombi-Pack
Herst.-Teilenr.:
N9J73AE
Seiten-Reichweite:
250/300/300/300 Seiten
Produkt-Art:
Druckerpatrone
Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche):
HP 364
Kompatible Geräte (nur für Suche):
Deskjet 3070A,Deskjet 3520,Deskjet 3521,Deskjet 3522,Deskjet 3524,Officejet 4610,Officejet

Kompatible Geräte:
HP:
DeskJet 3070 A; DeskJet 3070 Series; DeskJet 3520 e-All-in-One; DeskJet 3521; DeskJet 3522; DeskJet 3524; DeskJet D 5400 Series; DeskJet D 5445; DeskJet D 5460; OfficeJet 4610; OfficeJet 4620; OfficeJet 4622; OfficeJet 7515; PhotoSmart 5510 e-All-in-One; PhotoSmart 5514 e-All-in-One; PhotoSmart 5515 e-All-in-One; PhotoSmart 5520 e All-in-One; PhotoSmart 5522 e All-in-One; PhotoSmart 5524 e All-in-One; PhotoSmart 5525 e All-in-One; PhotoSmart 6500 Series; PhotoSmart 6510 e-All-in-One; PhotoSmart 6520 e All-in-One; PhotoSmart 6525 e All-in-One; PhotoSmart 7510 e-All-in-One; PhotoSmart 7520 e All-in-One; PhotoSmart eStation; PhotoSmart eStation C 510 a; PhotoSmart eStation C 510 Series; PhotoSmart Plus; PhotoSmart Plus B 200 Series; PhotoSmart Plus B 209 a; PhotoSmart Plus B 209 b; PhotoSmart Plus B 209 c; PhotoSmart Wireless B 100 Series; PhotoSmart Wireless B 109 a; PhotoSmart Wireless B 109 b; PhotoSmart Wireless B 109 c; PhotoSmart Wireless B 109 d; PhotoSmart Wireless B 109 e; PhotoSmart Wireless B 109 f; PhotoSmart Wireless B 109 g; PhotoSmart Wireless B 109 n; PhotoSmart Wireless e-All-in-One B 110 a; PhotoSmart Wireless e-All-in-One B 110 c; PhotoSmart Wireless e-All-in-One B 110 d; PhotoSmart Wireless e-All-in-One B 110 e; PhotoSmart Wireless e-All-in-One B 110 f; PhotoSmart Wireless e-All-in-One B 110 Series; PhotoSmart B 109 a; PhotoSmart B 8550; PhotoSmart C 5300 Series; PhotoSmart C 5324; PhotoSmart C 5370; PhotoSmart C 5373; PhotoSmart C 5380; PhotoSmart C 5383; PhotoSmart C 5388; PhotoSmart C 5390; PhotoSmart C 5393; PhotoSmart C 6300 Series; PhotoSmart C 6324; PhotoSmart C 6380; PhotoSmart C 6383; PhotoSmart D 5400 Series; PhotoSmart D 5445; PhotoSmart D 5460; PhotoSmart D 5463; PhotoSmart D 5468; PhotoSmart D 7500 Series; PhotoSmart D 7560; PhotoSmart Premium B 010 a; PhotoSmart Premium B 010 b; PhotoSmart Premium B 010 Series; PhotoSmart Premium B 210; PhotoSmart Premium B 210 a; PhotoSmart Premium B 210 b; PhotoSmart Premium B 210 c; PhotoSmart Premium B 210 e; PhotoSmart Premium B 210 Series; PhotoSmart Premium B 410 a; PhotoSmart Premium B 410 c; PhotoSmart Premium B 410 Series; PhotoSmart Premium C 309 g; PhotoSmart Premium C 310 a; PhotoSmart Premium C 410 a; PhotoSmart Premium C 410 b; PhotoSmart Premium C 410 c; PhotoSmart Premium C 410 d; PhotoSmart Premium C 410 e; PhotoSmart Premium C 410 Series; PhotoSmart Premium Fax; PhotoSmart Premium Fax C 309 a; PhotoSmart Premium Touchsmart Web; PhotoSmart Premium TouchSmart Web C 309 n
Angebote (38)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
pro Stück
€ 4,50*
ab € 39,59*
€ 50,91*
4 Tage
330
pro Stück
€ 4,15*
ab € 41,61*
€ 52,81*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 42,51*
€ 53,63*
2 Tage
500
pro Stück
€ 7,50*
ab € 42,41*
€ 53,64*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 49,90*
€ 63,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 49,90* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.