Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W53627 Herst.-Nr.: AK-CBPW13-15 EAN/GTIN: 4710614532632 |
| |
|
| | |
| Viele ältere Grafikkarten können noch nicht mit dem SATA-Strom-Anschluss des Netzteiles verbunden werden. Mit diesem Kabel von Akasa werden aus dem 6pol. PCI-E Anschluss 2 SATA-Strom-Anschlüsse für das Netzteil. Features: 2x Strom-SATA auf 6pol. PCIe Anschluss Rüstet alte PCIe VGA-Grafikkarten mit SATA-Stromanschluss nach Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz + gelb | Kabellänge: | 0.15 m | Kabel-Form: | rund | Kabellänge (Details): | 0.15 m | Kabel-Anwendung: | Strom | Besonderheiten: | gesleeved | Stecker-Ausführung: | gerade | Anschluss A Anzahl: | 2 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Herstellerfarbe: | Schwarz + Gelb | Anschluss-Typ: | SATA + PCI-Express | Ausführung: | Adapter | Anschluss A: | SATA-Strom-Stecker 15pol. | Anschluss B: | PCIe-Stecker 6pol. | Produkt-Art: | Strom Adapter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 3,69* | € 8,26* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5,42* | € 8,27* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,33* | € 11,97* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,02* | € 27,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|