Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 4 Port USB-C® (USB 3.2 Gen 2) Multiport Hub Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W432012
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200108
EAN/GTIN:
     4047443436801
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station

Features:
USB-C®-Hub mit 4 Anschlüssen, wenn am PC, Notebook, MacBook, Tablet Steckplätze fehlen (bzw. erweitert werden sollen) oder über einen Stecker mehrere Geräte zentral verbunden/getrennt werden sollen
Super-Speed-Datenübertragung von bis zu 5 Gbit/s
USB-C®-Buchse unterstützt USB-Power-Delivery (USD PD) und schnelle Datenübertragung
Gigabit-Ethernet-Datenübertragung von bis zu 1 Gbit/s
hochwertiges und robustes Aluminiumgehäuse in edler Optik
großer Buchsenabstand ermöglicht das problemlose Anstecken auch von breiten Steckern
optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch
hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität
Plug & Play, keine manuelle Software-/Treiberinstallation erforderlich
kompatibel mit Thunderbolt-3/4 (Blitz-Symbol)
Stromversorgung erfolgt über USB

Anschlüsse:
2x USB-A: für z.B. externe Festplatte, USB-Stick, Maus, Tastatur, Drucker
1x USB-C
Lieferumfang:
1 USB-C®-Hub + 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
33 mm
Höhe:
17 mm
Farbe:
grau
Breite:
100 mm
Kabellänge:
0.15 m
Anzahl Ausgänge:
4 x
Stromversorgung:
über USB
Anzahl Ports:
4 Port
Herstellerfarbe:
Grau
Schnittstellen (Ausgang):
USB-A + USB-C® + LAN (10/100/1000 MBit/s)
Produkt-Art:
USB-C® (USB 3.2 Gen 2) Multiport Hub
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,65*
€ 35,98*
1 Tag
79
Frei Haus
ab € 26,57*
€ 36,00*
€ 3,50*
ab € 26,50*
€ 36,20*
€ 5,46*
ab € 30,75*
€ 41,32*
€ 3,90*
ab € 31,27*
€ 42,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.