Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 4 Port USB-C® (USB 3.2 Gen 2) Multiport Hub Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2475394-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200108
EAN/GTIN:
     4047443436801
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Hama 4 Port USB-C® (USB 3.2 Gen 2) Multiport Hub Grau

Hama USB-C®-Hub, Multiport, 4 Ports, 2x USB-A, USB-C®, LAN/Ethernet

USB-C®-Hub mit 4 Anschlüssen, wenn am PC, Notebook, MacBook, Tablet Steckplätze fehlen (bzw. erweitert werden sollen) oder über einen Stecker mehrere Geräte zentral verbunden/getrennt werden sollen
Super-Speed-Datenübertragung von bis zu 5 Gbit/s
USB-C®-Buchse unterstützt USB-Power-Delivery (USD PD) und schnelle Datenübertragung
Gigabit-Ethernet-Datenübertragung von bis zu 1 Gbit/s
hochwertiges und robustes Aluminiumgehäuse in edler Optik
großer Buchsenabstand ermöglicht das problemlose Anstecken auch von breiten Steckern
optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch
hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität
Plug & Play, keine manuelle Software-/Treiberinstallation erforderlich
kompatibel mit Thunderbolt-3/4 (Blitz-Symbol)
Stromversorgung erfolgt über USB

Anschlüsse:
2x USB-A: für z.B. externe Festplatte, USB-Stick, Maus, Tastatur, Drucker
1x USB-C® Daten & Power: für z.B. externe Festplatte, USB-Stick, Maus, Tastatur, Drucker oder PD-Ladegerät, PD-Netzteil, PD-Power-Pack
1x LAN/Ethernet: für z.B. kabelgebundene InternetNetzwerkverbindungen

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 4 x · Herstellerfarbe: Grau · Kabellänge: 0.15 m · Port (Nur für Titel): 4 Port · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 17 mm · Produktabmessung, Tiefe: 33 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): USB-A,USB-C®,LAN (10/100/1000 MBit/s) · Stromversorgung (LOV): über USB

Lieferumfang:
1 USB-C®-Hub,1 Bedienungsanleitung

Systemvoraussetzungen:
Betriebssystem: Windows 10/8/7 und Mac OS ab 10.8,Für die Verwendung der Ladefunktion über USB-C® muss das Gerät USB-Power-Delivery (USB PD) oder Thunderbolt-3/4 unterstützen.,Für die Verwendung der Monitorfunktion über HDMI™ muss das Gerät DisplayPort-Alternate-Mode oder Thunderbolt-3/4 unterstützen.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.15 m
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
33 mm
Produktabmessung, Höhe:
17 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Hama
Farbe:
grau
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
USB-A | USB-C® | LAN (10/100/1000 MBit/s)
Port (Nur für Titel):
4 Port
Stromversorgung (LOV):
über USB
Anzahl Ausgänge:
4 x
Produkt-Art:
USB-C® (USB 3.2 Gen 2) Multiport Hub
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 23,59*
€ 31,61*
3 Tage
753
€ 4,99*
ab € 24,34*
€ 32,60*
€ 4,00*
ab € 25,41*
€ 34,47*
Lager 102
37
Frei Haus
ab € 26,57*
€ 35,38*
€ 3,50*
ab € 27,83*
€ 37,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,30*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,34*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 16,83*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 14,82*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 3,63*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,15*
Ähnlich
Hama
00043642
ab € 2,31*
Ähnlich
Hama
00062296
ab € 14,28*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,99*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,30*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 3,92*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,98*
Ähnlich
Hama
00305053
ab € 16,40*
Ähnlich
Hama
00305043
ab € 5,70*
Ähnlich
Hama
00205046
ab € 5,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.