Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W390292 Herst.-Nr.: 1936557 EAN/GTIN: 4036976121568 |
| |
|
| | |
| Die Gewindeadapter ermöglichen z. B. ein Abziehen von Gewindedeckeln, die ein Gewindeloch aufweisen No. 1.81/K-1: Mit Gleithammer No. 1.35/1, Stange 230 mm und Schlaggewicht 200 g No. 1.81/K-12: Mit Gleithammer No. 1.35/1A, Stange 230 mm und Schlaggewicht 700 g, Adapter M14x1,5 Im Kunststoffkoffer, 275 x 229 x 83 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.83 kg | Produkt-Art: | Gewindeadapter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 101,06* | € 125,11* | | | | | 25 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 97,77* | € 126,03* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 104,41* | € 132,43* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 107,76* | € 132,74* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 108,08* | € 137,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|