Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Gewindeadapter-Satz mit Gleithammer 700 g, 11-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Gewindeadapter-Satz mit Gleithammer 700 g, 11-tlg.
Gedore Gewindeadapter-Satz mit Gleithammer 700 g, 11-tlg.
Gedore Gewindeadapter-Satz mit Gleithammer 700 g, 11-tlg.
Gedore Gewindeadapter-Satz mit Gleithammer 700 g, 11-tlg.
Gedore Gewindeadapter-Satz mit Gleithammer 700 g, 11-tlg.
Gedore Gewindeadapter-Satz mit Gleithammer 700 g, 11-tlg.
Gedore Gewindeadapter-Satz mit Gleithammer 700 g, 11-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p627708
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1936557
EAN/GTIN:
     4036976121568
Suchbegriffe:
Abziehersatz
Gleithammer
Gleitschlaghammer
Schlaggewicht
Die Gewindeadapter ermöglichen z. B. ein Abziehen von Gewindedeckeln, die ein Gewindeloch aufweisen, Für Gewinde M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18 inkl. 700g Gleithammer
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Anschlussgewinde außen:
M10 - M4 M10 - M5 M10 - M6 M10 - M8 M10 - M10 M10 - M12 M14x1,5 - M14 M14x1,5 - M16 M14x1,5 - M18
Gewicht kg:
1,830 kg
Hersteller:
Gedore
Weitere Suchbegriffe: gedore gleithammer, Gedore, Gewindeadapter-Satz, mit, 700, g,
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 101,03*
€ 124,62*
27 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 106,13*
€ 129,50*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 105,41*
€ 131,69*
1 Tag
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 107,97*
€ 132,02*
8 Tage
67
pro Stück
Frei Haus
ab € 111,49*
€ 136,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,69*
€ 156,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,34*
€ 149,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 124,96*
€ 148,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,44*
€ 139,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,12*
€ 135,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,41*
€ 125,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1.35/1A
ab € 66,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.