Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Computer-Wagen mit Rollen, höhenverstellbar Höhen-Bereich: 550 bis 630mm (B x T) 750mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W280541
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     379610
EAN/GTIN:
     4005546301761
Suchbegriffe:
Computer-Trolley
Computer-Wagen
Computerwagen
EDV-Trolley
Mobil und vielseitig sind die Büromöbel von DURABLE. Die fahrbaren Medienwagen ermöglichen maximale Flexibilität bei der Verwendung von PCs, Druckern oder Beamern.
Features:
Computerwagen mit stabilem Rahmen aus kratzfestem Stahl mit glasfaserverstärkten Kunststoff-Ecken
Mit 2 Böden aus strapazierfähigen 19 mm dicken Platten
Höhenverstellbar zwischen 550 und 630 mm
Herausziehbare Tastaturablage für leichtes Arbeiten
4 Rollen, davon 2 mit Bremse
Weitere Informationen:
Tiefe:
534 mm
Höhe:
770 mm
Farbe:
grau
Breite:
750 mm
höhenverstellbar:
Ja
Farbe der Plattenkante:
Grau
min. Höhe:
550 cm
Farbe der Tischplatte:
Grau
max. Höhe:
630 mm
Besonderheiten:
mit Rollen + höhenverstellbar
Herstellerfarbe:
Grau
Höhe (max.):
630 mm
Höhe (min.):
550 mm
Produkt-Art:
Computer-Wagen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 158,02*
€ 196,03*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 159,73*
€ 197,21*
€ 6,78*
ab € 166,47*
€ 204,30*
Lager 615
Frei Haus
ab € 167,39*
€ 208,99*
3 Tage
31
€ 6,95*
ab € 162,60*
€ 210,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,99*
€ 248,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,36*
€ 242,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 202,52*
€ 241,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,96*
€ 226,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,26*
€ 222,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,39*
€ 199,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
378710
ab € 227,56*
Ähnlich
Durable
378510
ab € 276,77*
Ähnlich
Durable
378410
ab € 129,00*
Ähnlich
Durable
379210
ab € 180,28*
Ähnlich
Durable
379110
ab € 178,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.