Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce DisplayPort / HDMI Kabel DisplayPort Stecker, HDMI-A Stecker 3.00m Schwarz UHD 8K @ 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W043402
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4995158
EAN/GTIN:
     4064161200439
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Das abgeschirmte DisplayPort auf HDMI-Adapterkabel eignet sich hervorragend um den Bildschirminhalt Ihres Computers oder Notebooks mit DisplayPort-Anschluss an einen Monitor mit HDMI-Schnittstelle anzuschließen.
Features:
Unterstützt 8K@60-Auflösungen bis zu 7680x4320
Abwärtskompatibel mit 4K 120 Hz
Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse
Langlebiger vergoldeter Stecker
Mit Verriegelungsmechanismus zur Verhinderung einer losen Verbindung
Plug & Play
Lieferumfang:
Displayport auf HDMI Kabel
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Auflösung Video:
7680 x 4320 Pixel
Anschlüsse:
DisplayPort Stecker + HDMI-A Stecker
HDMI-Version:
HDMI 2.1
DisplayPort-Version:
DisplayPort 1.4
Kabel-Form:
rund
Auflösungen (max.):
UHD 8K @ 60 Hz + UHD 4K @ 120 Hz
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Besonderheiten:
Aluminium-Stecker
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
DisplayPort + HDMI
Ausführung:
Kabel
AWG:
30
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschluss A:
DisplayPort Stecker
Anschluss B:
HDMI-Stecker
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 40,68*
€ 54,98*
€ 3,50*
ab € 40,73*
€ 54,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.