Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Toner TN-248VAL Original Kombi-Pack Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb 1000 Seiten TN248VAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V930533
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TN248VAL
EAN/GTIN:
     4977766821865
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Der Brother TN-248VAL Toner sorgt dafür, dass Ihre Ausdrucke schnell und in perfekter Qualität gedruckt werden. Original Verbrauchsmaterial, wie die TN-248VAL Tonerkartusche werden von Experten entwickelt und getestet, um langfristig ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als günstigere Alternativen zu bieten und optimale Druckergebnisse zu gewährleisten.

Brother berücksichtigt die Auswirkungen auf die Umwelt in jeder Phase des Lebenszyklus Ihres Druckers und reduziert den Abfall. Alle Brother Geräte und Verbrauchsmaterialien werden so hergestellt, dass sie die Umwelt so wenig wie möglich belasten.

Original Brother TN-248VAL Toner - lohnt sich jedes Mal.
Features:
Getestet nach ISO-Normen, um die höchsten Sicherheitsanforderungen zu erfüllen
Jede Tonerkartusche druckt bis zu 1.000 Seiten gemäß ISO/IEC 19798
Fachmännisch entwickelt und getestet, damit Ihr Drucker immer die beste Leistung bringt
Streng getestet, um makellose Zuverlässigkeit zu gewährleisten und Ausfälle zu vermeiden
Hinweise:
Die Angabe der Seitenreichweite (soweit angegeben) bezieht sich auf eine durchschnittliche Druckseite mit 5% Deckung im Entwurfsmodus.
Weitere Informationen:
Passend für Marke:
Brother
Kurznummer:
TN-248VAL
Farbe:
Schwarz + Cyan + Magenta + Gelb
Ausführung:
Original
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tonerkassette
Verpackungstyp:
Kombi-Pack
Seiten-Reichweite (Schwarz):
1000 Seiten
Seiten-Reichweite (Farbe):
1000 Seiten
max. Reichweite:
1000 Seiten
Produkt-Art:
Toner

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -L 3515 CDW; DCP -L 3520 CDW; DCP -L 3520 CDW Eco; DCP -L 3527 CDW; DCP -L 3555 CDW; DCP -L 3560 CDW; HL-L 3215 CW; HL-L 3220 CW; HL-L 3220 CWE; HL-L 3240 CDW; HL-L 8230 CDW; HL-L 8240 CDW; MFC-L 3740 CDN; MFC-L 3740 CDW; MFC-L 3740 CDW Eco; MFC-L 3740 Series; MFC-L 3760 CDW; MFC-L 8300 Series; MFC-L 8340 CDW; MFC-L 8390 CDW
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 2,90*
ab € 139,14*
€ 168,94*
€ 4,50*
ab € 138,64*
€ 168,95*
2 Tage
200
€ 4,50*
ab € 139,38*
€ 169,53*
€ 1,95*
ab € 138,73*
€ 169,53*
Lager 615
Frei Haus
ab € 160,74*
€ 191,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,30*
€ 227,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,68*
€ 215,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,53*
€ 206,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,76*
€ 198,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,74*
€ 191,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
DR-248CL
ab € 82,96*
Ähnlich
Brother
TN-248BK
ab € 37,18*
Ähnlich
Brother
TN-248C
ab € 40,67*
Ähnlich
Brother
TN-248M
ab € 40,67*
Ähnlich
Brother
TN-248XLBK
ab € 64,61*
Ähnlich
Brother
TN-248XLC
ab € 74,87*
Ähnlich
Brother
TN-248XLM
ab € 75,20*
Ähnlich
Brother
TN-248XLY
ab € 74,68*
Ähnlich
Brother
TN-248Y
ab € 40,27*
Ähnlich
Brother
TN-249BK
ab € 77,01*
Ähnlich
Brother
TN-249C
ab € 120,34*
Ähnlich
Brother
TN-249M
ab € 119,98*
Ähnlich
Brother
TN-249Y
ab € 120,12*
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,25*
Ähnlich
WhiteBox
TN-248XLBK
ab € 37,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.