Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Toner TN-248VAL Value Pack (je 1x BK/M/C/Y)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-9586
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TN248VAL
EAN/GTIN:
     4977766821865
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Der Brother TN-248VAL Toner sorgt dafür, dass Ihre Ausdrucke schnell und in perfekter Qualität gedruckt werden. Brother Verbrauchsmaterial, wie die TN-248VAL Tonerkartusche werden von Experten entwickelt und getestet, um langfristig ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als günstigere Alternativen zu bieten und optimale Druckergebnisse zu gewährleisten.

Highlights
  • Brother Toner TN-248VAL
  • Druckfarbe: Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
  • Reichweite: Je bis zu 1.000 Seiten
  • Fachmännisch entwickelt und getestet
  • Damit Ihr Drucker immer die beste Leistung bringt


Weitere Informationen:
Gewicht:
3106 g
Höhe:
16.8 cm
Länge:
41.6 cm
Breite:
44.6 cm
Farbe:
keine Farbe

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -L 3515 CDW; DCP -L 3520 CDW; DCP -L 3520 CDW Eco; DCP -L 3527 CDW; DCP -L 3555 CDW; DCP -L 3560 CDW; HL-L 3215 CW; HL-L 3220 CW; HL-L 3220 CWE; HL-L 3240 CDW; HL-L 8230 CDW; HL-L 8240 CDW; MFC-L 3740 CDN; MFC-L 3740 CDW; MFC-L 3740 CDW Eco; MFC-L 3740 Series; MFC-L 3760 CDW; MFC-L 8300 Series; MFC-L 8340 CDW; MFC-L 8390 CDW
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
€ 4,50*
ab € 137,86*
€ 168,01*
Lager 1359
5
€ 2,90*
ab € 137,69*
€ 168,52*
€ 4,50*
ab € 137,82*
€ 168,53*
€ 1,95*
ab € 138,61*
€ 169,14*
1 Tag
196
€ 7,50*
ab € 139,71*
€ 169,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,52*
€ 200,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,86*
€ 185,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,98*
€ 176,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,75*
€ 168,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,69*
€ 163,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
DR-248CL
ab € 82,69*
Ähnlich
Brother
TN-248BK
ab € 37,95*
Ähnlich
Brother
TN-248C
ab € 40,44*
Ähnlich
Brother
TN-248M
ab € 40,47*
Ähnlich
Brother
TN-248XLBK
ab € 64,48*
Ähnlich
Brother
TN-248XLC
ab € 75,05*
Ähnlich
Brother
TN-248XLM
ab € 75,13*
Ähnlich
Brother
TN-248XLY
ab € 75,24*
Ähnlich
Brother
TN-248Y
ab € 40,36*
Ähnlich
Brother
TN-249BK
ab € 76,94*
Ähnlich
Brother
TN-249C
ab € 120,14*
Ähnlich
Brother
TN-249M
ab € 120,03*
Ähnlich
Brother
TN-249Y
ab € 119,90*
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,23*
Ähnlich
WhiteBox
TN-248BK
ab € 26,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.