Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 486803 Dokumentenhalter (B x H) 325mm x 445mm DIN A3hoch, DIN A3 quer


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V810173
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     486803
EAN/GTIN:
     4005546406831
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Info-Rahmen
Inforahmen
Aushangtafel
Magnetisch haftender Info-Rahmen in A3 für Informationen und Aushänge auf metallischen Oberflächen.
Anwendungsbereiche: Für Dokumente in A3 wie z. B. Maschinenakten, betriebliche Kennzahlen und Mitarbeiterinformationen.
Features:
Magnetisch haftender Info-Rahmen für Informationen im Format A3
Informationen hochwertig und professionell präsentieren
Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch Magnetrahmen
Einfaches Anbringen auf metallischen Oberflächen wie z. B. Whiteboards, Schautafeln, Spinden sowie Lean Cubes und Maschinen in der Produktion
Lieferumfang:
5 Stück
Weitere Informationen:
Höhe:
445 mm
Breite:
325 mm
max. Anzahl der Blätter:
2 Bl. (80 g/m²)
Verwendung für Papierformat:
DIN A3 hoch + DIN A3 quer
selbstklebend:
Nein
Packungsmenge:
5 St./Pack.
magnetisch vorhanden:
Ja
Befestigungstechnik:
Magnet
Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Dokumentenhalter
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 29,50*
€ 37,02*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 29,64*
€ 37,03*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 30,82*
€ 38,74*
2 Tage
3
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 32,20*
€ 40,19*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 32,31*
€ 40,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,65*
€ 48,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,20*
€ 47,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,09*
€ 46,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,86*
€ 43,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,17*
€ 41,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,31*
€ 38,45
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,462* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
486807
ab € 30,32*
Ähnlich
Durable
486801
ab € 29,67*
Ähnlich
Durable
486823
ab € 28,87*
Ähnlich
Durable
486909
ab € 20,66*
Ähnlich
Durable
486903
ab € 20,36*
Ähnlich
Durable
486901
ab € 20,52*
Ähnlich
Durable
486923
ab € 20,51*
Ähnlich
Durable
486907
ab € 20,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.