Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXAGON USB-Kabel USB 3.2 Gen1 USB-C® Stecker, USB-A Stecker 10cm Schwarz vergoldete Steckkontak


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V797293
Hersteller:
     AXAGON
Herst.-Nr.:
     BUCM3-AM10AB
EAN/GTIN:
     8595247906250
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb c usb kabel schwarz 1 m
AXAGON bietet mit diesem USB-C® auf USB-A-Kabel schnelle Datenübertragungen und das gleichzeitige Aufladen von Notebooks, Handys und Tablets. Dabei unterstützt es Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s und das Aufladen mit bis zu 3 A Ladestrom.

Durch seine ausgezeichnete Verarbeitungsqualität ist dieses Kabel auf Langlebigkeit konzipiert. Für schnelle Übertragungsraten sorgen vernickelte Stecker und vergoldete Kontakte. Das Nylongeflecht maximiert die Haltbarkeit bei gleicher Flexibilität.
Features:
Zeitgleich Daten übertragen & aufladen
1 Meter Kabellänge
5 Gbit/s Datendurchsatz
Vergoldete Kontakte
Außenmantel aus Nylon
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
10 cm
Anschlüsse:
USB-C® Stecker + USB-A Stecker
Verbindungsart:
USB-A auf USB-C®
Spezifikation:
USB 3.2 Gen1
Kabel-Form:
rund
Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) + USB-C®
Ausführung:
Anschlusskabel
Innenleiter-Material:
Kupfer
Produkt-Art:
USB-Kabel
Maximale Übertragungsrate:
5 GBit/s
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, AXAGON, usb host kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 6,37*
€ 9,80*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,31*
€ 9,80*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.