Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXAGON USB-Kabel USB 3.2 Gen1 USB-C® Stecker, USB-A Stecker 10 cm Schwarz vergoldete Steckkontakte BUCM3-AM10AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3001031-BP
Hersteller:
     AXAGON
Herst.-Nr.:
     BUCM3-AM10AB
EAN/GTIN:
     8595247906250
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb c usb kabel schwarz 1 m
AXAGON USB-Kabel USB 3.2 Gen1 USB-C® Stecker,USB-A Stecker 10 cm Schwarz vergoldete Steckkontakte BUCM3-AM10AB

AXAGON BUCM3-AM10AB Kabel USB-C® auf USB-A 3.2 Gen 1, schwarz - 1m

Zeitgleich Daten übertragen & aufladen
1 Meter Kabellänge
5 Gbit/s Datendurchsatz
Vergoldete Kontakte
Außenmantel aus Nylon

AXAGON bietet mit diesem USB-C® auf USB-A-Kabel schnelle Datenübertragungen und das gleichzeitige Aufladen von Notebooks, Handys und Tablets. Dabei unterstützt es Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s und das Aufladen mit bis zu 3 A Ladestrom.

Durch seine ausgezeichnete Verarbeitungsqualität ist dieses Kabel auf Langlebigkeit konzipiert. Für schnelle Übertragungsraten sorgen vernickelte Stecker und vergoldete Kontakte. Das Nylongeflecht maximiert die Haltbarkeit bei gleicher Flexibilität.

Ausstattung:
AXAGON bietet mit diesem USB-C® auf USB-A-Kabel schnelle Datenübertragungen und das gleichzeitige Aufladen von Notebooks, Handys und Tablets. Dabei unterstützt es Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s und das Aufladen mit bis zu 3 A Ladestrom.

Durch seine ausgezeichnete Verarbeitungsqualität ist dieses Kabel auf Langlebigkeit konzipiert. Für schnelle Übertragungsraten sorgen vernickelte Stecker und vergoldete Kontakte. Das Nylongeflecht maximiert die Haltbarkeit bei gleicher Flexibilität.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),USB-C® · Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-A Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 10 cm · Maximale Übertragungsrate: 5 GBit/s · Spezifikation: USB 3.2 Gen1 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-C® · Weitere technische Daten: Durchmesser: 4,5 mm
Material: Vernickelte Stecker, Vergoldete Kontakte, Leiter aus verzinntem, sauerstofffreiem Kupfer, Außenmantel aus Nylon
Maximale Übertragungsrate: mit SuperSpeed USB 5 Gbit/s (USB-C-3.2-Gen-2)
Ladefunktion: Schnellladen mit 3 A

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
10 cm
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
AXAGON
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-C® Stecker | USB-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf USB-C®
Spezifikation:
USB 3.2 Gen1
Maximale Übertragungsrate:
5 GBit/s
Anschluss-Typ:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | USB-C®
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, AXAGON, BUCM3-AM10AB, usb host kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 6,32*
€ 9,84*
€ 4,00*
ab € 6,26*
€ 9,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.