Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional 2 Port KVM-Umschalter HDMI USB 1920 x 1080 Pixel, 3840 x 2160 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V658931
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-4330460
EAN/GTIN:
     4016138867633
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Mit dem 2x1 HDMI USB KVM-Switch können Sie zwei Computer miteinander vernetzen und die Signale auf einem HDMI-TV oder -Monitor ausgeben. Er unterstützt Auflösungen bis zu 3840x2160 Pixel, eine Videobandbreite bis zu 6 GB/s, Dolby True HD und DTS HD Master Audio. Außerdem verfügt der KVM-Switch über ein Metallgehäuse für bessere HF-Abschirmung und ermöglicht dem Benutzer, zwischen Geräten über Front Taster zwischen den Signalen zu wechseln.

Der 2x1 HDMI USB KVM Switch ist HDMI v2.0 und HDCP-konform und kompatibel mit einer Vielzahl von Windows-und Mac Betriebssystemen.
Features:
Steuern Sie bis zu 2 TV- oder Computersignale
Bietet zwei zusätzliche USB 2.0-Ports
Unabhängiges Schalten von KVM, USB Peripherie und Audio über Fronttaster
Unterstützt 4K 2160P
Lieferumfang:
4x1 USB-HDMI-KVM-Switch + HDMI & USB 2.0 auf HDMI & USB 2.0-Kabel + Netzteil (5V / 2A) + Kurzanleitung.
Hinweise:
Da der Stromspar-Modus der Betriebssysteme nicht auf angeschlossene oder aktive Geräte, sondern nur auf Stromverbrauch prüft, muss diese Rechner-seitige Stromspar-Funktion derer USB-Anschlüsse deaktiviert werden, damit Tastatur/Maus nach dem Umschalten über den KVM-Switch wieder, schneller und zuverlässig reagieren.
Weitere Informationen:
Höhe:
111 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
32 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
270 mm
Auflösung Video:
1920 x 1080 Pixel + 3840 x 2160 Pixel
Gewicht:
0.8 kg
Anzahl USB-Ports 2.0:
3 x
Audio Kopfhörer:
Ja
Audio Mikrofon:
Ja
Kaskadierbar:
Nein
Rackmontage möglich:
Nein
Video über:
HDMI
Anzahl umschaltbarer PCs:
2
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Stromversorgung:
über Steckernetzteil
Anzahl Ports:
2 Port
Herstellerfarbe:
Schwarz
Steuerung:
USB
Produkt-Art:
KVM-Umschalter
Weitere Suchbegriffe: speaka 2port kvm, kvm, kvm 2-fach, SpeaKa Professional, monitorumschalter, mausumschalter, tastaturumschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
119
Frei Haus
ab € 77,63*
€ 102,67*
Lager 615
Frei Haus
ab € 78,11*
€ 105,10*
€ 3,50*
ab € 88,65*
€ 113,80*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,10*
€ 125,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,25*
€ 121,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,23*
€ 120,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,13*
€ 106,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,27*
€ 103,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7869784
ab € 4,62*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
ab € 10,98*
Sonstiges
Speaka
SP-9001756
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.