Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor 746912.16 Sicherheitsmesser SECUMAX CARDYCUT 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V534343
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     746912.16
EAN/GTIN:
     4002632801051
Suchbegriffe:
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
martor kartonmesser
Das SECUMAX CARDYCUT zählt mit einer Wandstärke von nur 2 mm und der kurzen Nase zu unseren schlanksten und kompaktesten Schneidwerkzeugen. Deshalb gelangen Sie mit ihm auch dorthin, wo andere Messer passen müssen. Zum Beispiel in winzige Spalten und engste Zwischenräume, wie es sie in der Automobilindustrie gibt. Der schmale Zugang zwischen Klinge und Kunststoff erleichtert Ihnen dabei das kontrollierte Schneiden von einlagiger Folie und Papier.
Basismaterial: Kunststoff
Weitere Informationen:
Gewicht:
6 g
Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Sicherheitsmesser
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsmesser, Martor, SECUMAX CARDYCUT, Stanleymesser, Stanley-Messer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 295,62*
€ 366,55*
€ 4,90*
ab € 308,21*
€ 368,92*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,79*
€ 370,50*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 320,30*
€ 382,65*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 366,55*
€ 436,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 357,85*
€ 425,84
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 354,39*
€ 421,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 314,66*
€ 374,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 309,95*
€ 368,84
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 303,62*
€ 361,31
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 295,62*
€ 351,79
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,9562* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MARTOR
145001.12
ab € 2,70*
Ähnlich
MARTOR
546912.12
ab € 27,62*
Ähnlich
MARTOR
46912.12
ab € 15,78*
Ähnlich
MARTOR
346912.12
ab € 27,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.