Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-V23391 Herst.-Nr.: 08182 EAN/GTIN: 8718164531828 |
| |
|
| | |
| Mit dem BoomBoom 80 übertragen Sie drahtlos Musikstreams von Ihrem Smartphone/Tablet auf Ihre Stereoanlage. Sie schließen den Bluetooth Audioadapter einfach an Ihre Stereoanlage an. Kurz aneinanderkoppeln und verbinden und Sie hören Ihre Lieblingsmusik von Spotifty fortan in einer viel besseren Tonqualität als von Ihrem Telefon!
Der Marmitek BoomBoom 80 hat NFC. Sofern Ihr Smartphone dieses Feature auch unterstützt, wird Ihr Smartphone oder Tablet sofort gekoppelt, wenn Sie es daran entlang bewegen. Gleich nachdem eine Verbindung hergestellt wurde, wird die von Ihnen auf Ihrem Smartphone/Tablet gewählte Musik auf Ihrer Stereoanlage erklingen. Ihr Smartphone verfügt nicht über NFC? Auch dann können Sie den BoomBoom 80 problemlos nutzen. Features: Streamen Sie Ihre Musik über Bluetooth zur Stereoanlage. Ermöglicht die Wiedergabe von Musik oder Internetradio vom Smartphone, Tablet-PC auf Ihrer Stereoanlage (drahtlos). Kann mit allen Stereoanlagen, iPhone Docks oder Radio/CD-Playern mit Aux-in, Line-in oder mp3-Link Anschluss verwendet werden. Verwendet A2DP Stereo Bluetooth Technik. Gemeinsam mit Freunden Musik hören und mithilfe der Abbruchtaste einfach zwischen verschiedenen Musikquellen schalten. Mit praktischer Stand-by Funktion: immer bereit, sofort zu verbinden. Unterstützt NFC: Um zu verbinden halten Sie einfach Ihr Smartphone mit NFC kurz an den Musikempfänger. USB gespeist über enthaltene Netzspeisung oder über den USB Anschluss Ihrer Hifi Anlage. Geeignet für alle Bluetooth fähigen Tonquellen wie iPhone, Android phone, iPad usw. Lieferumfang: Bluetooth-Geräte Mikro USB zum USB Kabel / 150 cm Minibuchse Adapterkabel / 15 cm Minibuchse Audiokabel / 180 cm USB Speisungsadapter Weitere Informationen: | | Höhe: | 18 mm | Länge: | 60 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 60 mm | Gewicht: | 40 g | Sende-Frequenz: | 2.4 GHz | Bluetooth® Version: | 3.0 + A2DP | Max. Reichweite im Freifeld: | 15 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Schnittstellen (Eingang): | Bluetooth® | Schnittstellen (Ausgang): | Klinke + Cinch (Stereo) | Besonderheiten: | unterstützt NFC-Übertragung | Produkt-Art: | Bluetooth® Musik-Empfänger |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 24,70* | € 33,48* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 24,82* | € 33,60* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 24,73* | € 33,63* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 25,43* | € 34,69* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,87* | € 38,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|