Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BT Musik-Empfänger m.NFC MARMITEK BoomBoom80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Marmitek BoomBoom 80 100 m Schwarz
Marmitek BoomBoom 80 100 m Schwarz
Marmitek BoomBoom 80 100 m Schwarz
Marmitek BoomBoom 80 100 m Schwarz
Marmitek BoomBoom 80 100 m Schwarz
Marmitek BoomBoom 80 100 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517K-93287938
Hersteller:
     Marmitek
Herst.-Nr.:
     25008182
EAN/GTIN:
     8718164531828
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Bluetooth Musik Empfänger
Bluetooth Musikempfänger

BT Musik-Empfänger m.NFC MARMITEK BoomBoom80

Ermöglicht die Wiedergabe von Musik oder Internetradio vom Smartphone oder Tablet-PC auf die Stereoanlage, kann mit allen Stereoanlagen, iPhone Docks oder Radio-/CD-Playern mit AUX-In, Line-In oder mp3-Link-Anschluss verwendet werden, geeignet für alle Bluetooth® fähigen Tonquellen wie iPhone, Android phone, iPad usw., A2DP Stereo Bluetooth Technik, Stand-by Funktion, unterstützt NFC, USB gespeist über enthaltene Netzspeisung oder über den USB-Anschluss der HiFi-Anlage, Lieferung inkl.
Weitere Informationen:
Sender:
nein
Empfänger:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 24,66*
€ 33,43*
€ 4,00*
ab € 24,60*
€ 33,55*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 24,70*
€ 33,58*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 25,48*
€ 34,61*
€ 3,90*
ab € 27,97*
€ 37,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marmitek
08232
ab € 70,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.