Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-93287938 Herst.-Nr.: 25008182 EAN/GTIN: 8718164531828 |
| |
|
| | |
| BT Musik-Empfänger m.NFC MARMITEK BoomBoom80 Ermöglicht die Wiedergabe von Musik oder Internetradio vom Smartphone oder Tablet-PC auf die Stereoanlage, kann mit allen Stereoanlagen, iPhone Docks oder Radio-/CD-Playern mit AUX-In, Line-In oder mp3-Link-Anschluss verwendet werden, geeignet für alle Bluetooth® fähigen Tonquellen wie iPhone, Android phone, iPad usw., A2DP Stereo Bluetooth Technik, Stand-by Funktion, unterstützt NFC, USB gespeist über enthaltene Netzspeisung oder über den USB-Anschluss der HiFi-Anlage, Lieferung inkl. Weitere Informationen: | | Sender: | nein | Empfänger: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 24,66* | € 33,43* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,60* | € 33,55* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 24,70* | € 33,58* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 25,48* | € 34,61* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 27,97* | € 37,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|