| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S96635 Herst.-Nr.: K-102850-10 EAN/GTIN: 4021064028508 |
| |
|
| | |
| Zur Empfangsverbesserung in Gebieten mit schwacher Netzabdeckung. Befestigen Sie die Stations-Antennen mittels optionalem Wandhalter einfach an einer Außenmauer Ihres Hauses oder auf dem Hausdach am vorhandenem Antennenmast. Sie ist für D-Netze, E-Netze, für UMTS-Netze und das Telekom LTE Stadt-Netz (LTE 1800 MHz) geeignet und kann sowohl horizontal wie auch vertikal montiert werden. Da LTE mit der MIMO ( 2x RX, 2x TX) Technologie arbeitet, sind die meisten bekannten und schon am Markt befindlichen LTE Router (z.B. Huawaii, Speedport, FritzBox) mit 2 externen Antennenanschlüssen ausgestattet. Um die optimale Datenrate des LTE Netzes zu nutzen sollten Sie bei dem Betrieb mit externen Antennen immer 2 Stück gleichen Typs vertikal auf einer horizontalen Ebene paralel im Abstand von min. 20 cm montieren und anschließen. Speziell für diese Anwendungen sind unsere Duo Packs zusammengestellt und mit allen Komponenten versehen die Sie für eine problemlose Montage benötigen. Unser Tipp: Bestellen Sie gleich mit: Die Wittenberg Antennen Handy Power Box. Best.-Nr.: 769989 - 62 und die Universal Masthalterung für LTE Antennen Best.-Nr.: 662880 - 62 Features: Empfangsverbesserung für Telekom LTE (1800 MHz) in schwach versorgten Gebieten des Telekom LTE-City-Netzes 562 mm Länge je MIMO Element Für Wand- und Dachmontage geeignet 12 dB Antennengewinn Duo-Set, da MIMO Technologie Auch geeignet für GSM und UMTS Lieferumfang: 2 x LAT 54 Antenne + 2x montierte Kabel mit SMA oder FME Buchse als LTE/LAT 54 DuoSet T, (T für Telekom) + Falls kein direkter SMA- Anschluß: 2 Adapter FME auf SMA-Stecker für die meisten Router + Kabelbinder Hinweise: Bitte beachten: Zur Sicherstellung eines optimalen Empfangs sollten beim Einsatz mit einem LTE-Surfstick oder LTE-Hotspot immer zwei Adapter auf TS-9, CRC-9 verwendet werden (MIMO). Der SMA Anschluß ist direkt am Kabel oder über einen Adapter von FME auf SMA (im Bedarfsfall beiliegend) gelöst. Bei dem Betrieb des Set´s an der AVM Fritzbox 6842 ist in jeder Antennenleitung ein Koppelbaustein (DC-Trennglied) nötig. Die Fritzbox 6842 hat keinen Antennenumschalter, sie kommt daher mit den angeschlossenen log/per Antennen LAT 54 (mit “ohmschen Kurzschluss) nicht zurecht. Sie benötigen für jede Antenne ein DC-Trennglied Weitere Informationen: | | LTE-Frequenz: | 1800 MHz | Farbe: | grau | Anschluss: | SMA (gelöst über direkten Stecker oder Adapter von FME (f) auf SMA) | Netz-Eignung: | LTE 1800 | GSM-Frequenz: | 900 + 1800 MHz | Herstellerfarbe: | Grau | Antennen-Typ: | Richtantenne | Mobilfunk-Standard: | LTE | Produkt-Art: | Mobilfunkantenne |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 76,75* | € 102,05* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,41* | € 102,06* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,71* | € 181,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|