Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wittenberg Antennen Duo Set 2x LAT 54 Richtantenne LTE 1800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-518852-BP
Hersteller:
     Wittenberg Antennen
Herst.-Nr.:
     K-102850-10
EAN/GTIN:
     4021064028508
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Radio-Antenne
Wittenberg Antennen Duo Set 2x LAT 54 Richtantenne LTE 1800

LTE 1800 Hochleistungs-Richtantennen LAT 54 Duo

Empfangsverbesserung für Telekom LTE (1800 MHz) in schwach versorgten Gebieten des Telekom LTE-City-Netzes
562 mm Länge je MIMO Element
Für Wand- und Dachmontage geeignet
12 dB Antennengewinn
Duo-Set, da MIMO Technologie
Auch geeignet für GSM und UMTS

Zur Empfangsverbesserung in Gebieten mit schwacher Netzabdeckung. Befestigen Sie die Stations-Antennen mittels optionalem Wandhalter einfach an einer Außenmauer Ihres Hauses oder auf dem Hausdach am vorhandenem Antennenmast. Sie ist für D-Netze, E-Netze, für UMTS-Netze und das Telekom LTE Stadt-Netz (LTE 1800 MHz) geeignet und kann sowohl horizontal wie auch vertikal montiert werden.
Da LTE mit der MIMO ( 2x RX, 2x TX) Technologie arbeitet, sind die meisten bekannten und schon am Markt befindlichen LTE Router (z.B. Huawaii, Speedport, FritzBox) mit 2 externen Antennenanschlüssen ausgestattet. Um die optimale Datenrate des LTE Netzes zu nutzen sollten Sie bei dem Betrieb mit externen Antennen immer 2 Stück gleichen Typs vertikal auf einer horizontalen Ebene paralel im Abstand von min. 20 cm montieren und anschließen. Speziell für diese Anwendungen sind unsere Duo Packs zusammengestellt und mit allen Komponenten versehen die Sie für eine problemlose Montage benötigen.
Unser Tipp: Bestellen Sie gleich mit: Die Wittenberg Antennen Handy Power Box. Best.-Nr.: 769989 - 62 und die Universal Masthalterung für LTE Antennen Best.-Nr.: 662880 - 62

Ausstattung:
Dachmontage an vorhandenem Antennenmast · Optionale Wandmontage · Antennengewinn 12 dB.

Technische Daten:
Anschluss (Details): SMA (gelöst über direkten Stecker oder Adapter von FME (f) auf SMA) · Antennen-Typ: Richtantenne · GSM-Frequenz: 900 MHz,1800 MHz · Herstellerfarbe: Grau · LTE-Frequenz: 1800 MHz · Mobilfunk-Standard (ohne Generation): LTE · Netz-Eignung: LTE 1800

Lieferumfang:
2 x LAT 54 Antenne,2x montierte Kabel mit SMA oder FME Buchse als LTE/LAT 54 DuoSet T, (T für Telekom),Falls kein direkter SMA- Anschluß: 2 Adapter FME auf SMA-Stecker für die meisten Router,Kabelbinder

Hinweis:
Bitte beachten: Zur Sicherstellung eines optimalen Empfangs sollten beim Einsatz mit einem LTE-Surfstick oder LTE-Hotspot immer zwei Adapter auf TS-9, CRC-9 verwendet werden (MIMO).
Der SMA Anschluß ist direkt am Kabel oder über einen Adapter von FME auf SMA (im Bedarfsfall beiliegend) gelöst.
Bei dem Betrieb des Set´s an der AVM Fritzbox 6842 ist in jeder Antennenleitung ein Koppelbaustein (DC-Trennglied) nötig.
Die Fritzbox 6842 hat keinen Antennenumschalter, sie kommt daher mit den angeschlossenen log/per Antennen LAT 54 (mit “ohmschen Kurzschluss) nicht zurecht. Sie benötigen für jede Antenne ein DC-Trennglied
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau
Netz-Eignung:
LTE 1800
Marke:
Wittenberg Antennen
GSM-Frequenz:
900 MHz | 1800 MHz
Antennen-Typ:
Richtantenne
Farbe:
grau
LTE-Frequenz:
1800 MHz
Mobilfunk-Standard (ohne Generation):
LTE
Anschluss (Details):
SMA (gelöst über direkten Stecker oder Adapter von FME (f) auf SMA)
Produkt-Art:
Mobilfunkantenne
Weitere Suchbegriffe: Richtantenne, UMTS Antenne, lte antenne, 4021064028508, Wittenberg Antennen, K-102850-10, Duo Set 2x LAT 54
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 76,48*
€ 101,41*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 78,14*
€ 101,42*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 145,20*
€ 180,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,42*
€ 120,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,09*
€ 119,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,94*
€ 110,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,39*
€ 105,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,03*
€ 104,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wittenberg Antennen
102707
ab € 23,16*
Sonstiges
Wittenberg Antennen
103053
ab € 38,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.