Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 1106007/5 Audiokabel 4 x 0.10mm² Schwarz 5m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S910221
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1106007/5
EAN/GTIN:
     4011376717658
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Mikrofonkabel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
1106007/5
Typ:
1106007/5
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
4 x (12 x 0.10 mm)
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
4.40 mm
Besonderheiten:
Einzelschirm + Geschirmt
Herstellerfarbe:
Schwarz
Isolationsmaterial:
PVC
Querschnitt:
4 x 0.10 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.10 mm²
Anzahl Adern:
4 x
Produkt-Art:
Audiokabel
Geschirmt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mikrofonpatchkabel, boxenkabel 5m, boxenkabel, lautsprecherkabel 4 adrig, BKL Electronic, lautsprecher kabel, hifi kabel, musikkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
5
Frei Haus
ab € 2,452*
€ 3,728*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 13,00*
€ 19,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,08*
€ 22,71
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 18,88*
€ 22,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,46*
€ 20,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,39*
€ 19,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,00*
€ 19,04
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,09*
€ 17,96
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 13,00*
€ 15,47
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,60* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
0202021
ab € 4,77*
Sonstiges
BKL Electronic
0204018
ab € 5,58*
Sonstiges
BKL Electronic
0204023
ab € 6,82*
Sonstiges
BKL Electronic
0202009
ab € 4,78*
Sonstiges
BKL Electronic
0204002
ab € 1,53*
Sonstiges
TRU Components
1578862
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.