Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 1106007/5 Audiokabel 4 x 0.10 mm² Schwarz 5 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1514933-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1106007/5
EAN/GTIN:
     4011376717658
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
boxenkabel 5m
BKL Electronic 1106007/5 Audiokabel 4 x 0.10 mm² Schwarz 5 m

NF-Audiokabel

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 4 x · Außen-Durchmesser: 4.40 mm · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Einzelschirm,Geschirmt · Litzenaufbau: 4 x (12 x 0.10 mm) · Meterware: Nein · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.10 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
4 x 0.10 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.10 mm²
Marke:
BKL Electronic
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Einzelschirm | Geschirmt
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
1106007/5
Typ (Hersteller-Typ):
1106007/5
Außen-Durchmesser:
4.40 mm
Anzahl Adern (Teil 1):
4 x
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
4 x (12 x 0.10 mm)
Geschirmt:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Audiokabel
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, lautsprecherkabel 4 adrig, BKL Electronic, 1106007/5, lautsprecher kabel, hifi kabel, musikkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
40
5
Frei Haus
ab € 3,062*
€ 3,628*
1
€ 4,00*
ab € 15,01*
€ 19,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 3,628*
€ 4,31732
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,538*
€ 4,21022
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,378*
€ 4,01982
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 3,12*
€ 3,7128
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,062*
€ 3,64378
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 18,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.