Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1578862 Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1578862-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1578862
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Hosiden Stecker
Mini-DIN Steckverbinder
hosiden stecker
Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder
Stecker, gerade

Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 1578862 · Inhalt: 1 St. · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: Vernickelt · Polzahl (num): 4 · Produkt-Art: Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Typ (Hersteller-Typ): 1578862

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Herst.-Teilenr.:
1578862
Typ (Hersteller-Typ):
1578862
Polzahl (num):
4
Steckverbinder-Bauform:
Stecker, gerade
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Produkt-Art:
Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 2050004900866, TRU COMPONENTS, 1578862, Audio-DIN-Stecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 3,82*
€ 4,85*
Lager 102
94
1
Frei Haus
ab € 3,73*
€ 5,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
1106007/10
ab € 12,22*
Sonstiges
BKL Electronic
1106007/25
ab € 36,16*
Sonstiges
BKL Electronic
1106007/5
ab € 10,54*
Sonstiges
Lumberg
MP-371/S4
ab € 1,03*
Sonstiges
TRU Components
1578813
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.